Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A04s - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 3 GB / Interner Speicher 32 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.5" - 1600 x 720 Pixel (90 Hz) (SM-A047FZWUEUE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy A04s - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 3 GB / Interner Speicher 32 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.5" - 1600 x 720 Pixel (90 Hz) (SM-A047FZWUEUE)
Artikel-Nr.:
     2753M-8042941
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A047FZWUEUE
EAN/GTIN:
     8806094581904
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Samsung Galaxy A04s - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 3 GB / Interner Speicher 32 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.5" - 1600 x 720 Pixel (90 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 5 MP - Awesome White
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  SM-A047FZWUEUE
Modell  Galaxy A04s
EAN/UPC  8806094581904

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung Galaxy A04s - Awesome White - 4G Smartphone - 32 GB - GSM
Produkttyp  4G Smartphone
Hersteller-Modellnummer  SM-A047F/DSN
Anzeige  LCD-Anzeige - 1600 x 720 Pixel - 16.55 cm (6.5") - (90 Hz) - PLS
Prozessor  2 GHz (8-Core)
Arbeitsspeicher  RAM 3 GB / 32 GB
Unterstützte Speicherkarte  microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem  Mit One UI Core 4.1
Hauptkamera  50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Dritte Kamera  2 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera
Vordere Kamera  5 Megapixel f/2.2
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Gesprächszeit  Bis zu 3240 Minuten
Farbe  Awesome White
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  76.7 mm x 9.1 mm x 164.7 mm
Gewicht  195 g
SAR  1,227 W/kg (Körper), 0,521 W/kg (Kopf), 1,77 W/kg (Gliedmaße)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Hersteller-Modellnummer  SM-A047F/DSN
Formfaktor  Touch
Breite  76.7 mm
Tiefe  9.1 mm
Höhe  164.7 mm
Gewicht  195 g
Gehäusefarbe  Awesome White
SAR-Wert  1,227 W/kg (Körper), 0,521 W/kg (Kopf), 1,77 W/kg (Gliedmaße)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  4G
Service Provider  Nicht angegeben
Benutzeroberfläche  One UI Core 4.1
Steuerung  GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp  Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  FDD-LTE, TDD-LTE
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 850, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Lichtsensor
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Zusätzliche Funktionen  Samsung KNOX
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Supported Digital Video Standards  MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen  Dolby Atmos Sound Technologie
  
Prozessor  
Taktfrequenz  2 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Arbeitsspeicher  
RAM  3 GB
Interne Speicherkapazität  32 GB
Benutzerspeicher  19.2 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  5 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.2
Spezialeffekte  Bokeh Effekt
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  50 Megapixel
Objektivblende  F/1.8
Fokuseinstellung  Automatisch
Digitaler Zoom  10x
Spezialeffekte  Bokeh Effekt
Kameramodi  Portrait
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Objektiv-Blende  F/2.4
Funktionen  Macro-Kamera
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Objektivblende  F/2.4
Funktionen  Tiefenkamera
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige
Technologie  PLS
Diagonalabmessung  16.55 cm (6.5")
Bildschirmauflösung  1600 x 720 Pixel
Displayformat  HD+
Farbtiefe  16 million colors
Wiederholrate  90 Hz
Merkmale  Infinity-V Display
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Kapazität  5000 mAh
Sprechzeit  3240 Minuten
Laufzeitdetails  Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 21 Std.
Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 21 Std.
Wiedergabe (Video): bis zu 22 Std.
Wiedergabe (Audio): bis zu 90 Std.
Sprechen (LTE): bis zu 3240 min

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Smartphone
Hersteller-Modellnummer:
SM-A047F/DSN
Formfaktor:
Touch
Breite:
76.7 mm
Tiefe:
9.1 mm
Höhe:
164.7 mm
Gehäusefarbe:
Awesome White
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
4G
Service Provider:
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche:
One UI Core 4.1
Steuerung:
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
FDD-LTE, TDD-LTE
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 850, 900
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Sensoren:
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Lichtsensor
Sicherheitsgeräte:
Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Zusätzliche Funktionen:
Samsung KNOX
Supported Digital Video Standards:
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen:
Dolby Atmos Sound Technologie
Taktfrequenz:
2 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
RAM:
3 GB
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Benutzerspeicher:
19.2 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Sensorauflösung:
5 Megapixel
Linsenöffnung:
F/2.2
Spezialeffekte:
Bokeh Effekt
Objektivblende:
F/1.8
Fokuseinstellung:
Automatisch
Digitaler Zoom:
10x
Kameramodi:
Portrait
Lichtquelle:
LED-Blitz
Video Auflösungen:
1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps
Objektiv-Blende:
F/2.4
Funktionen:
Macro-Kamera
Typ:
LCD-Anzeige
Diagonalabmessung:
16.55 cm (6.5")
Bildschirmauflösung:
1600 x 720 Pixel
Displayformat:
HD+
Farbtiefe:
16 million colors
Wiederholrate:
90 Hz
Merkmale:
Infinity-V Display
Kapazität:
5000 mAh
Sprechzeit:
3240 Minuten
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, samsung galaxy handy 32 gb, smartphone, samsung galaxy smartphone, samsung, a04s, 1600, galaxy, white, dualsim, dual, interner, speicher, microsd, slot, triplekamera, lcdanzeige, 6.5", pixel, front, camera, awesome, anzeige, triple, kamera, sma047fzwueue, a047fzwueue, 32gb, 5000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 102,91*
€ 130,84*
8 Tage
100
€ 5,00*
ab € 102,38*
€ 130,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.