Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 7 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.3" - 2400 x 1080 Pixel (90 Hz) (GA03943-GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Google Pixel 7 16 cm (6.3") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4355 mAh Gelb
Google Pixel 7 16 cm (6.3") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4355 mAh Gelb
Artikel-Nr.:
     2753M-8041056
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA03943-GB
EAN/GTIN:
     0840244700676
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone

Übersicht

Kurzinfo  Google Pixel 7 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.3" - 2400 x 1080 Pixel (90 Hz) - 2 x Rückkamera 50 MP, 12 MP - front camera 10,8 Megapixel - Telekom - Zitronengras
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Deutsche Telekom
Hersteller Art. Nr.  99933885
Modell  Pixel 7
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Google Pixel 7 - Zitronengras - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer  GVU6C
Anzeige  OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16 cm (6.3") - 416 ppi (Pixel pro" ) - (90 Hz) - 20:9 - OLED - HDR - Fingerabdruck-resistente Beschichtung, Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Prozessor  Google Tensor G2 - mit Titan M2 security
Arbeitsspeicher  RAM 8 GB / 128 GB
Betriebssystem  Android 13
Hauptkamera  50 Megapixel - f/1.85 - Fokus: automatisch Laser-Autofokus: - Laserfokus
Zweite Kamera  12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Vordere Kamera  10,8 Megapixel f/2.2 - Fixfokus
Service Provider  Telekom
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Steckverbinder  USB-C
Gesprächszeit  Bis zu 993 Minuten
Standby-Zeit  Bis zu 318 Stunden
Wireless-Ladestandards  Qi
Schutz  Wasserbeständig, staubresistent
Farbe  Zitronengras
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  73.2 mm x 8.7 mm x 155.6 mm
Gewicht  197 g
SAR  1,4 W/kg (Körper), 0,99 W/kg (Kopf)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Hersteller-Modellnummer  GVU6C
Formfaktor  Touch
Schutz  Wasserbeständig, staubresistent
Breite  73.2 mm
Tiefe  8.7 mm
Höhe  155.6 mm
Gewicht  197 g
Gehäusefarbe  Zitronengras
Gehäusematerial  Corning Gorilla Glass Victus, matter Aluminiumrahmen
SAR-Wert  1,4 W/kg (Körper), 0,99 W/kg (Kopf)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Telekom
Betriebssystem  Android 13
Intelligenter Assistent  Google Assistant
Steuerung  GPS, A-GPS, GLONASS
SIM-Kartentyp  Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Band 14, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66, Band 71
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600
5G NR Frequenzband  N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n40, n25, n12, n48, n30, n14
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300, n14
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.2
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Magnetometer, Drehungssensor, Flimmersensor, Spektralsensor
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Sicherheitstechnologie  Face Unlock
Zusätzliche Funktionen  MIMO-Technologie, drei Mikrofone, Geräuschunterdrückung, Schnellladen, ARCore, Google Cast, zwei Stereo-Lautsprecher, Battery Share-Funktion, 5 Jahre Security-Updates, Trusty (Trusted Execution Environment), Private Compute Core, Android System Intelligence, Security Hub, integrierter VPN powered by Google One, End-to-End Security entwickelt von Google, Tensor Sicherheitskern, Anti-Phishing, Anti-Malware-Schutz, Live Translate
  
Medien-Player  
Supported Digital Video Standards  H.264 AVC, H.265 HEVC
  
Prozessor  
Typ  Google Tensor G2 - mit Titan M2 security
  
Arbeitsspeicher  
RAM  LPDDR5 SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität  128 GB
Speicherschnittstelle  UFS 3.1
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  10,8 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.2
Fokuseinstellung  Fixfokus
Sichtfeld (FoV)  92.8 Grad
Pixelgröße  1.22 µm
Video Auflösungen  3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  50 Megapixel
Sensorgröße  1/1.31"
Optischer Bildstabilisator  Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende  F/1.85
Sichtfeld (FoV)  82 Grad
Pixelgröße  1.2 µm
Fokuseinstellung  Automatisch
Laser Autofokus  Ja
Kameramodi  Panorama, Hochformat-Modus, Nachtsicht, Top-Foto, Super-Resolution-Zoom, Oft fotografierte Gesichter, Kinoeffekt, Bewegungsmodus, Real Tone, Scharfzeichner, Magischer Radierer, Porträtbeleuchtung, Motion Autofokus, Astrofotografie-Zeitraffer, Zeitlupenvideo bis zu 240 fps, Photo Unblur, Cinematic Blur
HDR Modus  Live HDR+
Weiß Balance  Spezialeinstellung
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps
Merkmale  Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Stereoaufnahme, Audiozoom, Laser Detect Auto-Focus (LDAF), HEVC (High Efficiency Video Coding), Duale Belichtung, Weitwinkelkamera mit Octa PD und Quad Bayer, 4K-Zeitraffer mit Stabilisierung, 4K-Kinoeffekt-Videostabilisierung, 4K-Videostabilisierung (fix), 1080p-Videostabilisierung (aktiv), doppelte Videostabilisierung, verbesserte Sprachqualität, 8-facher Super-Resolution-Zoom, Schneller Kamerastart, AVC (H.264), Reduzierung von Windgeräuschen, Gesperrter Ordner
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.2
Sichtfeld (FoV)  114 Grad
Pixelgröße  1.25 µm
Merkmale  Objektivkorrektur
  
Anzeige  
Typ  OLED-Display
Technologie  OLED
Diagonalabmessung  16 cm (6.3")
Bildschirmauflösung  2400 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Pixeldichte  416 ppi (Pixel pro" )
Seitenverhältnis  20:9
Max. Helligkeit  1400 cd/m²
Farbtiefe  16,7 Millionen Farben
HDR  Ja
Wiederholrate  90 Hz
Kontrastverhältnis  1000000:1
Schutz  Fingerabdruck-resistente Beschichtung, Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Merkmale  Konstant eingeschaltenes Display, Now Playing, Smooth Display (bis zu 90 Hz), High Brightness-Modus, At a Glance
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
  
Batterie  
Kapazität  4355 mAh
Schnelladetechnologie  Power Delivery 3.0
Drahtloses Laden  Ja
Wireless-Ladestandards  Qi
Sprechzeit  993 Minuten
Standby-Zeit  318 Stunden
Laufzeitdetails  Sprechen: bis zu 933 min
Bereitschaft: bis zu 318 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP68, HEARING AID M3/T3
Zubehör im Lieferumfang  Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Adapter zum schnellen Umschalten, Kabel USB-C auf USB-C (1 m)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Smartphone
Hersteller-Modellnummer:
GVU6C
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Wasserbeständig, staubresistent
Breite:
73.2 mm
Tiefe:
8.7 mm
Höhe:
155.6 mm
Gehäusefarbe:
Zitronengras
Gehäusematerial:
Corning Gorilla Glass Victus, matter Aluminiumrahmen
SAR-Wert:
1,4 W/kg (Körper), 0,99 W/kg (Kopf)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Telekom
Betriebssystem:
Android 13
Intelligenter Assistent:
Google Assistant
Steuerung:
GPS, A-GPS, GLONASS
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.2
Sicherheitsgeräte:
Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Sicherheitstechnologie:
Face Unlock
Supported Digital Video Standards:
H.264 AVC, H.265 HEVC
Typ:
Google Tensor G2 - mit Titan M2 security
RAM:
LPDDR5 SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Speicherschnittstelle:
UFS 3.1
Sensorauflösung:
10,8 Megapixel
Linsenöffnung:
F/2.2
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Sichtfeld (FoV):
92.8 Grad
Pixelgröße:
1.22 µm
Video Auflösungen:
3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps
Sensorgröße:
1/1.31"
Optischer Bildstabilisator:
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende:
F/1.85
Laser Autofokus:
Ja
HDR Modus:
Live HDR+
Weiß Balance:
Spezialeinstellung
Lichtquelle:
LED-Blitz
Objektiv Typ:
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende:
F/2.2
Merkmale:
Objektivkorrektur
Diagonalabmessung:
16 cm (6.3")
Bildschirmauflösung:
2400 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Pixeldichte:
416 ppi (Pixel pro" )
Seitenverhältnis:
20:9
Max. Helligkeit:
1400 cd/m²
Farbtiefe:
16,7 Millionen Farben
HDR:
Ja
Wiederholrate:
90 Hz
Kontrastverhältnis:
1000000:1
Anschlusstyp:
USB Type-C - 24 pin USB-C
Kapazität:
4355 mAh
Schnelladetechnologie:
Power Delivery 3.0
Drahtloses Laden:
Ja
Wireless-Ladestandards:
Qi
Sprechzeit:
993 Minuten
Standby-Zeit:
318 Stunden
Laufzeitdetails:
Sprechen: bis zu 933 min , Bereitschaft: bis zu 318 Std.
Kennzeichnung:
IP68, HEARING AID M3/T3
Weitere Suchbegriffe: Google Smartphone, Smartphone Google, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, google android smartphone, smartphone, smartphone android, google, pixel, 2400, 1080, dualsim, interner, speicher, oleddisplay, 6.3", rückkamera, front, camera, megapixel, telekom, zitronengras, rckkamera, dual, oled, display, 03943, ga03943gb, ga03943, 128gb, lemongrass, android
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 387,06*
€ 452,93*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 387,20*
€ 452,94*
Frei Haus
ab € 445,02*
€ 516,12*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,93*
€ 538,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,45*
€ 532,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,17*
€ 502,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,90*
€ 490,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,06*
€ 460,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.