Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A23 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.6" - 2408 x 1080 Pixel (120 Hz) (SM-A236BZWVEUE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-8040909
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A236BZWVEUE
EAN/GTIN:
     8806094534009
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Samsung Galaxy A23 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.6" - 2408 x 1080 Pixel (120 Hz) - 4x x Rückkamera 50 MP, 5 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 8 MP - weiß
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  SM-A236BZWVEUE
Modell  Galaxy A23 5G
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung Galaxy A23 5G - weiß - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer  SM-A236B/DSN
Anzeige  LCD-Anzeige - 2408 x 1080 Pixel - 16.72 cm (6.6") - (120 Hz) - PLS
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 695 5G 2.2 GHz (8-Core)
Arbeitsspeicher  RAM 4 GB / 128 GB
Unterstützte Speicherkarte  microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem  Android 11 mit One UI 3.1
Hauptkamera  50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  5 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera  2 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera
Vierte Kamera  2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vordere Kamera  8 Megapixel f/2.2
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Gesprächszeit  Bis zu 2640 Minuten
Farbe  Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  76.9 mm x 8.4 mm x 165.4 mm
Gewicht  197 g
SAR  1,251 W/kg (Körper), 1,492 W/kg (Kopf)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Hersteller-Modellnummer  SM-A236B/DSN
Formfaktor  Touch
Breite  76.9 mm
Tiefe  8.4 mm
Höhe  165.4 mm
Gewicht  197 g
Gehäusefarbe  Weiß
SAR-Wert  1,251 W/kg (Körper), 1,492 W/kg (Kopf)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 11
Benutzeroberfläche  One UI 3.1
Steuerung  GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp  Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Konfigurationsdetails SIM-Karte  Nano-SIM + Nano-SIM/microSD
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
5G NR Frequenzband  N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Supported Digital Video Standards  MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
  
Prozessor  
Typ  Qualcomm Snapdragon 695 5G
Taktfrequenz  2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Arbeitsspeicher  
RAM  4 GB
Interne Speicherkapazität  128 GB
Benutzerspeicher  104.6 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.2
Kameramodi  Hochformat-Modus
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  50 Megapixel
Objektivblende  F/1.8
Fokuseinstellung  Automatisch
Digitaler Zoom  10x
Kameramodi  Hochformat-Modus
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  5 Megapixel
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.2
Sichtfeld (FoV)  123 Grad
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Objektivblende  F/2.4
Funktionen  Tiefenkamera
  
Vierte Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Objektivblende  F/2.4
Funktionen  Macro-Kamera
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige
Technologie  PLS
Diagonalabmessung  16.72 cm (6.6")
Bildschirmauflösung  2408 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Farbtiefe  16 million colors
Wiederholrate  120 Hz
Merkmale  Infinity-V Display
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Kapazität  5000 mAh
Sprechzeit  2640 Minuten
Laufzeitdetails  Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 22 Std.
Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 23 Std.
Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 24 Std.
Wiedergabe (Audio): bis zu 157 Std.
Sprechen (4G): bis zu 2640 min

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Smartphone
Hersteller-Modellnummer:
SM-A236B/DSN
Formfaktor:
Touch
Breite:
76.9 mm
Tiefe:
8.4 mm
Höhe:
165.4 mm
Gehäusefarbe:
Weiß
SAR-Wert:
1,251 W/kg (Körper), 1,492 W/kg (Kopf)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 11
Benutzeroberfläche:
One UI 3.1
Steuerung:
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Konfigurationsdetails SIM-Karte:
Nano-SIM + Nano-SIM/microSD
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 900
5G NR Frequenzband:
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
Sicherheitsgeräte:
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Supported Digital Video Standards:
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Typ:
Qualcomm Snapdragon 695 5G
Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
RAM:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Benutzerspeicher:
104.6 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Sensorauflösung:
8 Megapixel
Linsenöffnung:
F/2.2
Kameramodi:
Hochformat-Modus
Objektivblende:
F/1.8
Fokuseinstellung:
Automatisch
Digitaler Zoom:
10x
Lichtquelle:
LED-Blitz
Objektiv Typ:
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende:
F/2.2
Sichtfeld (FoV):
123 Grad
Funktionen:
Tiefenkamera
Diagonalabmessung:
16.72 cm (6.6")
Bildschirmauflösung:
2408 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Farbtiefe:
16 million colors
Wiederholrate:
120 Hz
Merkmale:
Infinity-V Display
Kapazität:
5000 mAh
Sprechzeit:
2640 Minuten
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, samsung galaxy smartphone, smartphone, smartphone android, samsung, 2408, 1080, galaxy, dualsim, dual, interner, speicher, microsd, 6.6", weiß, slot, lcdanzeige, pixel, rückkamera, front, camera, rckkamera, anzeige, sma236bzwveue, a236bzwveue, white, 128gb, android, a236b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,38*
€ 328,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,28*
€ 324,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,81*
€ 299,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,88*
€ 290,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,22*
€ 269,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.