Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Edge 1040 8,89 cm (3.5" ) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz (010-02503-11)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin Edge 1040 8,89 cm (3.5 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 1040 8,89 cm (3.5 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 1040 8,89 cm (3.5 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 1040 8,89 cm (3.5 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 1040 8,89 cm (3.5 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 1040 8,89 cm (3.5 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 1040 8,89 cm (3.5 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 1040 8,89 cm (3.5 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8040599
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02503-11
EAN/GTIN:
     0753759279721
Suchbegriffe:
Cycle-Trainer
Fahrradcomputer
Velocomputer
GPS Handgerät

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Drahtloser Fahrradcomputer
Geschwindigkeitsfunktionen  Durchschnittsgeschwindigkeit, Vergleichsgeschwindigkeit
Zeitfunktionen  Fahrzeit
Internationale Schutzart (IP-Code)  IPX7
GPS  Ja
GLONASS  Ja
Barometrischer Höhenmesser  Ja
Beschleunigungsmesser  Ja
Produktfarbe  Schwarz
  
Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  8,89 cm (3.5" )
Display-Auflösung  282 x 470 Pixel
Touchscreen  Ja
Farbdisplay  Ja
  
Speicher  
RAM-Speicher  32 GB
Anzahl Routen  100
  
Leistung  
Akku-/Batteriebetriebsdauer  35 h
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  59,3 mm
Tiefe  117,6 mm
Höhe  20 mm
Gewicht  126 g
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
Inklusive USB-Kabel  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Drahtloser Fahrradcomputer
Geschwindigkeitsfunktionen:
Durchschnittsgeschwindigkeit, Vergleichsgeschwindigkeit
Zeitfunktionen:
Fahrzeit
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX7
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
Barometrischer Höhenmesser:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
8,89 cm (3.5" )
Display-Auflösung:
282 x 470 Pixel
Touchscreen:
Ja
Farbdisplay:
Ja
RAM-Speicher:
32 GB
Anzahl Routen:
100
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
35 h
Breite:
59,3 mm
Tiefe:
117,6 mm
Höhe:
20 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Inklusive USB-Kabel:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Outdoor Navigationsgeräte, Outdoor Navigationssystem, gps handgerät garmin, gps handgerät, garmin, 1040, 02503, 0100250311, edge, bundle, zoll, drahtloser, fahrradcomputer, schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 517,23*
€ 597,01*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 534,51*
€ 613,22*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 569,58*
€ 650,95*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 577,87*
€ 659,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,95*
€ 774,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,39*
€ 747,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,20*
€ 722,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,19*
€ 704,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,58*
€ 677,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.