Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Forerunner 255S Basic, GPS, EU/PAC, Light Pink (010-02641-13)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") MIP 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Pink GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") MIP 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Pink GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") MIP 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Pink GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") MIP 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Pink GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") MIP 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Pink GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") MIP 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Pink GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") MIP 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Pink GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") MIP 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Pink GPS
Artikel-Nr.:
     2753M-8040598
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02641-13
EAN/GTIN:
     0753759279905
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Garmin Forerunner 255S Basic, GPS, EU/PAC, Light Pink (010-02641-13)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, garmin sportuhr, bluetooth uhr, garmin, 02641, 0100264113, forerunner, 255s, pink, basic, light, altrosa/schwarz, eu/pac, altrosaschwarz, eupac, altrosa, schwarz, 41mm, rosaschwarz, gpslaufuhr, 1.1", digital, pixel, rose/black, roseblack, rosa, laufuhr, rose, black
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 212,58*
€ 253,75*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 214,84*
€ 255,37*
1 Tag
1
€ 7,50*
ab € 221,48*
€ 261,76*
4 Tage
6
€ 1,00*
ab € 236,61*
€ 280,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 238,69*
€ 282,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,72*
€ 336,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,35*
€ 332,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,31*
€ 315,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,32*
€ 307,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,69*
€ 284,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.