Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") MIP 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Pink GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") MIP 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Pink GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") MIP 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Pink GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") MIP 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Pink GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") MIP 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Pink GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") MIP 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Pink GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") MIP 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Pink GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") MIP 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Pink GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") MIP 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Pink GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101675427
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02641-13
EAN/GTIN:
     753759279905
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
12.4 mm
Gewicht
39 g
Bandbreite
18 mm
Abmessungen (BxTxH)
41 x 12.4 x 41 mm
Netzwerk
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Flash-Speicher
4 GB
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
218 x 218 Pixel
Bildschirmdiagonale
1.1 "
Bildschirmtechnologie
MIP
Farbdisplay
Ja
Displaydurchmesser
27.5 mm
Uhrenglas-Typ
Corning Gorilla Glass 3
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Größe des Uhrengehäuses
41 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Pink
Material des Uhrengehäuses
Fibre Reinforced Plastic (FRP)
Armbandfarbe
Pink
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Objektivmaterial
Glas
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Name der Farbe
Light Pink
Wasserfest
Ja
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
288 h
Batterielebensdauer
12 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
26 h
Batterielebensdauer (max.)
1.7143 Woche(n)
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Multisportmodus
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Kalender
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Wetteranzeige
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Zeit-/Streckensignal
Ja
Intervalltraining
Ja
Herzfrequenzbasis Kalorienberechnung
Ja
Fortbildende Trainings
Ja
Vorgeschlagene Erholungsphase
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Rudern, Laufen, Skifahren, Surfen, Schwimmen
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Automatische Pause
Ja
Virtuelle Partner-Funktion
Ja
Virtuelle Rennen-Funktion
Ja
Thermometer
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, garmin sportuhr, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,29*
€ 353,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,16*
€ 350,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,45*
€ 330,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,44*
€ 318,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,87*
€ 302,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.