Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Moto E e32s 16,5 cm (6.5" ) Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Silber (PATX0020IT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola Moto E e32s 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Silber
Motorola Moto E e32s 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Silber
Motorola Moto E e32s 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Silber
Motorola Moto E e32s 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Silber
Motorola Moto E e32s 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Silber
Motorola Moto E e32s 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-8037726
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PATX0020IT
EAN/GTIN:
     0840023238086
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  16,5 cm (6.5" )
Bildschirmauflösung  1600 x 720 Pixel
Bildschirmform  Flach
Display-Typ  LCD
Natives Seitenverhältnis  20:9
Maximale Bildwiederholrate  90 Hz
Pixeldichte  268 ppi
  
Prozessor  
Prozessorfamilie  MediaTek
Prozessor  Helio G37
Prozessor Architektur  ARM Cortex-A53
Anzahl Prozessorkerne  8
Prozessor Boost-Frequenz  2,3 GHz
  
Speichermedium  
RAM-Kapazität  4 GB
Interne Speicherkapazität  64 GB
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße  1000 GB
  
Kamera  
Rückkamera-Typ  Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)  16 MP
Frontkamera-Typ  Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)  8 MP
Rückkamera-Blitz  Ja
Macro-Kameraauflösung (numerisch)  2 MP
Tiefe Kameraauflösung (numerisch)  2 MP
Rückkamera Blendenzahl  2,2
Zweite Rückkamera Blendenzahl  2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl  2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera  1 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera  1,75 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera  1,75 µm
Frontkamera Blendenzahl  2
Pixelgröße Frontkamera  1,12 µm
Blitz-Typ  LED
Video-Auflösung  1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate  30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit  1920x1080@30fps
Zeitraffer-Modus  Ja
Nachtmodus  Ja
Panorama  Ja
  
Netzwerk  
SIM-Kartensteckplätze  Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung  4G
SIM-Kartentyp  NanoSIM
4G-Standard  LTE
WLAN  Ja
Bluetooth  Ja
WLAN-Standards  802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version  5.0
  
Abonnement  
Abonnement-Typ  Kein Abonnement
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Ja
USB-Stecker  USB Typ-C
USB-Version  2.0
Kopfhörer-Anschluss  3,5 mm
  
Nachrichtenübertragung  
SMS (Kurznachrichtendienst)  Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)  Ja
E-Mail  Ja
  
Design  
Formfaktor  Balken
Produktfarbe  Silber
Name der Farbe  Misty Silver
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP52
Gehäusematerial  Polymethylmethacrylat (PMMA)
  
Leistungen  
Videoanruf  Ja
Grafikkarte  PowerVR GE8320
Fingerabdruckscanner  Ja
Gesichtserkennung  Ja
Freisprecheinrichtung  Ja
Sprachbefehl  Ja
Vibrationsalarm  Ja
  
Navigation  
Standort-Position  Ja
GPS  Ja
GLONASS  Ja
Galileo  Ja
  
Multimedia  
Lautsprecher  Mono
  
Software  
Plattform  Android
Installiertes Betriebssystem  Android 12
App-Verteilungsplattform  Google Play
Virtueller Assistent  Google Assistant
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batteriekapazität  5000 mAh
  
Sensoren  
Annäherungssensor  Ja
Beschleunigungsmesser  Ja
Umgebungslichtsensor  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  185 g
Breite  74,9 mm
Tiefe  8,49 mm
Höhe  163,9 mm
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja
Netzteilstärke  10 W

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Bildschirmdiagonale:
16,5 cm (6.5" )
Bildschirmauflösung:
1600 x 720 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Display-Typ:
LCD
Natives Seitenverhältnis:
20:9
Maximale Bildwiederholrate:
90 Hz
Pixeldichte:
268 ppi
Prozessorfamilie:
MediaTek
Prozessor:
Helio G37
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-A53
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2,3 GHz
RAM-Kapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
16 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
8 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Macro-Kameraauflösung (numerisch):
2 MP
Tiefe Kameraauflösung (numerisch):
2 MP
Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera:
1 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
1,75 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera:
1,75 µm
Frontkamera Blendenzahl:
2
Pixelgröße Frontkamera:
1,12 µm
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate:
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@30fps
Zeitraffer-Modus:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
4G-Standard:
LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Silber
Name der Farbe:
Misty Silver
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP52
Gehäusematerial:
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Videoanruf:
Ja
Grafikkarte:
PowerVR GE8320
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Sprachbefehl:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
Galileo:
Ja
Lautsprecher:
Mono
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Virtueller Assistent:
Google Assistant
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Breite:
74,9 mm
Tiefe:
8,49 mm
Höhe:
163,9 mm
AC-Netzadapter:
Ja
Netzteilstärke:
10 W
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, android smartphone 6 zoll, smartphone, smartphone android, motorola, patx0020it, 0020, moto, e32s, 5000, 64gb, misty, silver, zoll, dualsim, android, typc, silber, dual
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,72*
€ 181,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.