Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYPER 245W GaN Desktop Charger Schwarz - Silber Indoor (HJGAN245-EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HYPER 245W GaN Desktop Charger Schwarz, Silber Indoor
HYPER 245W GaN Desktop Charger Schwarz, Silber Indoor
HYPER 245W GaN Desktop Charger Schwarz, Silber Indoor
HYPER 245W GaN Desktop Charger Schwarz, Silber Indoor
HYPER 245W GaN Desktop Charger Schwarz, Silber Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-8034987
Hersteller:
     Hyper
Herst.-Nr.:
     HJGAN245-EU
EAN/GTIN:
     6941921148652
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Notebook, Smartphone, Tablet
Energiequelle  AC, Akku
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  4
Schnellladung  Ja
Energieschutzeigenschaften  Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz
Kompatibilität  USB-C Devices PD3.0/2.0; PPS: QC 4.0+/ 3.0/ 2.0; Apple 2.4A; BC 1.2; AFC; SCP; FCP
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz, Silber
  
Leistung  
Max. Leistung  100 W
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel  AC
Verpackungsart  Box
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 55 °C
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Notebook, Smartphone, Tablet
Energiequelle:
AC, Akku
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
4
Schnellladung:
Ja
Energieschutzeigenschaften:
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz
Kompatibilität:
USB-C Devices
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Max. Leistung:
100 W
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel:
AC
Verpackungsart:
Box
Betriebstemperatur:
10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 55 °C
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, hyper, hjgan245eu, hjgan245, 245w, targus, cord, desktop, charger, hyperjuice, juice, watt, silber, notebooknetzteil, gray, netzteil, ausgangsanschlüsse:, schwarz, indoor, ausgangsanschlsse, notebook, ausgangsanschlüsse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 2,90*
ab € 94,34*
€ 117,57*
Frei Haus
ab € 119,56*
€ 148,09*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 120,69*
€ 148,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 128,17*
€ 157,33*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 132,57*
€ 162,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,33*
€ 187,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,84*
€ 185,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.