Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 12T - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.67" - 2712 x 1220 Pixel (120 Hz) (42535)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi 12T 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi 12T 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi 12T 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi 12T 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi 12T 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi 12T 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi 12T 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi 12T 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi 12T 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi 12T 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     2753M-8025322
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     42535
EAN/GTIN:
     6934177797040
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Xiaomi 12T - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.67" - 2712 x 1220 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 108 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 20 MP - Blau
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Xiaomi
Hersteller Art. Nr.  42535
Modell  12T
EAN/UPC  6934177797040

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xiaomi 12T - Blau - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer  22071212AG
Anzeige  OLED-Display - 2712 x 1220 Pixel - 16.9 cm (6.67") - 446 ppi (Pixel pro" ) - (120 Hz) - 20:9 - CrystalRes AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Prozessor  MediaTek Dimensity 8100-Ultra 2.85 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger  Mali-G610 MC6
Arbeitsspeicher  RAM 8 GB / 256 GB
Betriebssystem  Android 12 mit MIUI 13
Hauptkamera  108 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.7 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera  2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vordere Kamera  20 Megapixel f/2.24 - im Display integrierte Selfie-Kamera
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Steckverbinder  USB-C
Farbe  Blau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  75.9 mm x 8.6 mm x 163.1 mm
Gewicht  202 g
SAR  0,989 W/kg (Kopf), 0,992 W/kg (Körper), 1,988 W/kg (Gliedmaße)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Hersteller-Modellnummer  22071212AG
Formfaktor  Touch
Breite  75.9 mm
Tiefe  8.6 mm
Höhe  163.1 mm
Gewicht  202 g
Gehäusefarbe  Blau
SAR-Wert  0,989 W/kg (Kopf), 0,992 W/kg (Körper), 1,988 W/kg (Gliedmaße)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 12
Benutzeroberfläche  MIUI 13
Steuerung  GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, A-GNSS
SIM-Kartentyp  Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
5G NR Frequenzband  N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Farbtemperatursensor, Flimmersensor, Gyroskop, 360° Umgebungslichtsensor
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Sicherheitstechnologie  AI Face Unlock
Zusätzliche Funktionen  Wi-Fi Miracast, MIMO-Technologie, Flüssigkeitskühlung, zwei Stereo-Lautsprecher, X-Achsen-Linearmotor, IR-Blaster
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkeys Audio), LDAC, AWB, LHDC
Supported Digital Video Standards  MKV, 3GP, MP4
Video-Erweiterungen  HDR10
Klangverstärkungen  Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio zertifiziert, High-Resolution Audio Wireless
  
Prozessor  
Typ  MediaTek Dimensity 8100-Ultra
Taktfrequenz  2.85 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Grafiksystem  
Grafikbeschleuniger  Mali-G610 MC6
  
Arbeitsspeicher  
RAM  LPDDR5 SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität  256 GB
Speicherschnittstelle  UFS 3.1
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  20 Megapixel
Design  Im Display integrierte Selfie-Kamera
Linsenöffnung  F/2.24
Spezialeffekte  HDR, Tiefenschärfe, Bokeh Effekt
Kameramodi  Panoramische Selfies, AI Beautify, Zeitgesteuerter Burst, Time-Lapse Selfie, AI Portrait Mode mit Bokeh und Tiefensteuerung, AI Portrait Video
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps
Merkmale  Video HDR
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  108 Megapixel
Sensorgröße  1/1.67"
Optischer Bildstabilisator  Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ  Weitwinkelobjektiv
Objektivblende  F/1.7
Pixelgröße  0.64 µm
Fokuseinstellung  Automatisch
Spezialeffekte  HDR, Menschenmenge, Neon-Spuren, Ölgemälde, Lichtmalerei, Sternenhimmel, Sternenspuren
Kameramodi  Pro-Modus, Nachtmodus, Slow Shutter, Dokumente, AI mode, Vlog-Modus, Pro-Video-Modus, Movie-Frame, Fotofilter, Zeitgesteuerter Burst, Fotoklone, Dual Video-Modus, Ultra-Nachtvideo, Zauber-Zoom, Zeit einfrieren, Zeitraffer bei Nacht, Parallele Welten, Standbild-Video, Pro-Zeitraffer, 108MP-Modus, Langzeitbelichtung
Gesichtserkennung  Gesichtserkennung
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps
Merkmale  RAW Bilderfassung, HEIF-Bildformat, Google Lens, One-click AI Cinema, HDR-Videoaufnahme, 1,92 µm 9-in-1 Pixel Binning
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.2
Sichtfeld (FoV)  120 Grad
Merkmale  AI-Verzerrungskorrektur
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Objektivblende  F/2.4
Funktionen  Macro-Kamera
  
Anzeige  
Typ  OLED-Display
Technologie  CrystalRes AMOLED
Diagonalabmessung  16.9 cm (6.67")
Bildschirmauflösung  2712 x 1220 Pixel
Pixeldichte  446 ppi (Pixel pro" )
Seitenverhältnis  20:9
Max. Helligkeit  900 cd/m²
Farbtiefe  68 Millionen Farben
HDR  Ja
HDR-Technologie  HDR10+
Enhancement-Technologie  Sonnenlichtmodus
Wiederholrate  120 Hz
Touch-Abtastrate  480 Hz
Kontrastverhältnis  5000000:1
Schutz  Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Merkmale  Lesemodus, DCI-P3 Breiter Farbumfang, Dot Display, AdaptiveSync-Technologie, True Display, 4.096 Stufen für intelligente Helligkeitssteuerung
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
  
Batterie  
Kapazität  5000 mAh
Schnelladetechnologie  Xperia Adaptive Charging, Xiaomi HyperCharge Technology
Ladezeit  19 Min.
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle, 120 W Ladegerät

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Smartphone
Hersteller-Modellnummer:
22071212AG
Formfaktor:
Touch
Breite:
75.9 mm
Tiefe:
8.6 mm
Höhe:
163.1 mm
Gehäusefarbe:
Blau
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 12
Benutzeroberfläche:
MIUI 13
Steuerung:
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, A-GNSS
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
5G NR Frequenzband:
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Sicherheitsgeräte:
Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Sicherheitstechnologie:
AI Face Unlock
Supported Digital Video Standards:
MKV, 3GP, MP4
Video-Erweiterungen:
HDR10
Typ:
MediaTek Dimensity 8100-Ultra
Taktfrequenz:
2.85 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
Grafikbeschleuniger:
Mali-G610 MC6
RAM:
LPDDR5 SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Speicherschnittstelle:
UFS 3.1
Sensorauflösung:
20 Megapixel
Design:
Im Display integrierte Selfie-Kamera
Linsenöffnung:
F/2.24
Spezialeffekte:
HDR, Tiefenschärfe, Bokeh Effekt
Merkmale:
Video HDR
Sensorgröße:
1/1.67"
Optischer Bildstabilisator:
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ:
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende:
F/1.7
Pixelgröße:
0.64 µm
Fokuseinstellung:
Automatisch
Gesichtserkennung:
Gesichtserkennung
Lichtquelle:
LED-Blitz
Objektiv-Blende:
F/2.2
Sichtfeld (FoV):
120 Grad
Funktionen:
Macro-Kamera
Diagonalabmessung:
16.9 cm (6.67")
Bildschirmauflösung:
2712 x 1220 Pixel
Pixeldichte:
446 ppi (Pixel pro" )
Seitenverhältnis:
20:9
Max. Helligkeit:
900 cd/m²
Farbtiefe:
68 Millionen Farben
HDR:
Ja
HDR-Technologie:
HDR10+
Enhancement-Technologie:
Sonnenlichtmodus
Wiederholrate:
120 Hz
Touch-Abtastrate:
480 Hz
Kontrastverhältnis:
5000000:1
Schutz:
Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Anschlusstyp:
USB Type-C - 24 pin USB-C
Kapazität:
5000 mAh
Schnelladetechnologie:
Xperia Adaptive Charging, Xiaomi HyperCharge Technology
Ladezeit:
19 Min.
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Smartphone Xiaomi, Xiaomi Smartphone, smartphone android, smartphone, smartphone 6 zoll, xiaomi, 42535, 2712, 1220, blau, dualsim, dual, interner, speicher, oleddisplay, 6.67", pixel, triplekamera, front, camera, oled, display, triple, kamera, 40543418, blue, 5000, 3418, 8gb256gb, 8gb+256gb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 334,55*
€ 399,08*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 336,58*
€ 399,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,08*
€ 474,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,58*
€ 464,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,02*
€ 439,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,56*
€ 427,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,55*
€ 398,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.