Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Trolley" - Wagen - für Flachbildschirm - Aluminium - Schwarz - Bildschirmgröße: 124-254cm (49"-100")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-8006133
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118090
EAN/GTIN:
     4047443493767
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen

Übersicht

Kurzinfo  Hama "Trolley" - Wagen - für Flachbildschirm - Aluminium - Schwarz - Bildschirmgröße: 124-254cm (49"-100")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00118090
Modell  "Trolley"
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama "Trolley" - Wagen - für Flachbildschirm - Schwarz
Produkttyp  Wagen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  68.3 cm x 109.4 cm x 168.5 cm
Anpassungen  Höhe
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe  124-254cm (49"-100")
VESA-Halterung  400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 800 x 600 mm, 1000 x 600 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters  1000 x 600 mm
Max. Ladegewicht  80 kg
Material  Aluminium
Farbe  Schwarz
Anz. Räder  4
Packungsinhalt  Befestigungsteile

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  68.3 cm
Tiefe  109.4 cm
Höhe  168.5 cm
Material  Aluminium
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
VESA-Halterung  400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 800 x 600 mm, 1000 x 600 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters  1000 x 600 mm
Anzahl der Regale  1
Kabelaufbewahrung  Integrated cable duct
Empfohlene Display-Größe  124-254cm (49"-100")
Anpassungen  Höhe
Max. Ladegewicht  80 kg
Anz. Räder  4
Anz. Bremsen  4
Schloßart  Vorhängeschloss (enthalten)
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Abmessung  Regal - Breite: 63.4 cm, Tiefe: 28 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Breite:
68.3 cm
Tiefe:
109.4 cm
Höhe:
168.5 cm
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Befestigungsteile
Typ:
Wagen
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm
Max. Größe des Befestigungsmusters:
1000 x 600 mm
Anzahl der Regale:
1
Kabelaufbewahrung:
Integrated cable duct
Empfohlene Display-Größe:
124-254cm (49"-100")
Anpassungen:
Höhe
Max. Ladegewicht:
80 kg
Anz. Räder:
4
Anz. Bremsen:
4
Schloßart:
Vorhängeschloss (enthalten)
Abmessung:
Regal - Breite: 63.4 cm, Tiefe: 28 cm
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, hama tv-wagen, av wagen, laptoptaschen trolley, 00118090, hama, trolley, tvwagen, fernsehständer, rollen, 1000x600, schw, 1000, fernsehstnder, wagen, "trolley", flachbildschirm, aluminium, schwarz, bildschirmgröße:, 124254cm, 49"100", bildschirmgre, 49100, bildschirmgröße, 254cm, 100"
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 244,51*
€ 291,95*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 320,74*
€ 372,20*
Frei Haus
ab € 323,07*
€ 376,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,20*
€ 442,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,71*
€ 437,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,94*
€ 418,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,76*
€ 409,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,74*
€ 381,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,78*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,62*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 317,00*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 272,27*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,60*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,64*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,33*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,42*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,55*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,55*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,25*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.