Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama TV-Wagen Trolley, Fernsehstander m. Rollen, 254 cm (100), 1000x600, Schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00118090
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118090
EAN/GTIN:
     4047443493767
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
- TV-Stander mit Rollen ist beliebig im Raum verschiebbar und ermoglicht einen leichten Transport - geprufte Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitats- und Funktionstests garantieren hohe Qualitatsstandards - getestet nach Kriterien anerkannter Prufinstitute fur den Einsatz im offentlichen Bereich, z.B. in Hotels, Tagungsraumen, Behorden oder auf Messen - mit der Diebstahlschutz-Vorrichtung konnen Sie den Fernseher durch ein Vorhangeschloss sichern - Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Gerats - Kabelmanager sorgt fur Ordnung und die notwendige Zugentlastung - mobiler TV-Standfus fur Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 124 cm bis 254 cm (49 bis 100)- praktisches HiFi-Regal: stabiler Fachboden fur DVD-Player, Blu-ray-Player, SAT-Receiver, Laptops etc. - vielseitige Positionierungsmoglichkeiten dank 4 flexibler Lenkrollen - 4 Feststellbremsen an den Rollen des Fernsehstanders sorgen bei Stillstand fur sicheren Halt auf allen Boden - hohenverstellbar in 3 Stufen fur den perfekten Blickwinkel auf den Flachbildschirm - integrierter Kabelkanal sorgt fur Ordnung und beugt Kabelsalat und Stolperfallen vor - fur besonders grose Fernseher bis zu 100 (254 cm) geeignet - das TV-Rack mit Rollen unterstutzt alle VESA-Standards bis 1000 x 600 Lieferumfang: - 1 TV-Wagen Trolley - Montagematerial - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
19619.28 g
Hohe:
11.5 cm
Lange:
167.2 cm
Breite:
73.5 cm
Abmessung Regalboden B x L:
63,4 x28 mm
Breite x Tiefe x Hohe:
68,3 x 109,4 x 168,5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Ausfuhrung:
TV-Trolley
Bildschirmgrose:
123 cm (49")/127 cm (50")/129 cm (51")/132 cm (52")/137 cm (54")/140 cm (55")/142 cm (56")/147 cm (58")/152 cm (60")/163 cm (64")/165 cm (65")/178 cm (70")/191 cm (75")/198 cm (78")/200 cm (79")/203 cm (80")/213 cm (84")/216 cm (85")/223,52 cm (88")/228,6 cm (90")/254 cm (100")
Empfohlene Bildschirmgrose:
124 - 254 cm (49" -100")
VESA Standard:
1000 x 600, 400 x 400, 600 x 400, 800 x 400, 800 x 600
Max. Traglast der Stellflache:
25 kg
Max. Traglast der TV-Halterung:
80 kg
Besonderheit:
Hohenverstellbar
VESA (von-bis):
400x400 - 1000x600
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
254 cm (100")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
124 cm (49")
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, hama tv-wagen, av wagen, notebooktasche werkzeug trolley, Fernseher, Prasentation, LCD, Plasma, Mobel, Einrichtung, Fernsehtisch, Aufbewahrung, Aufbewahrungsregal, Aufbewahrungsbox, TV-Mobel, TV-Halterung, LCD-/Plasma-/TV-Rack, Fernseherhalterung, Fernseher-Halterung, Gestell, Fernsehstander, Fernsehmobel, TV-Stand, TV-Stander, TV-Standhalterung, TV-Bodenstander
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,49*
€ 349,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,90*
€ 341,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,64*
€ 316,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,35*
€ 291,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,55*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,70*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 318,45*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 272,45*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,61*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,95*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,63*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,33*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,11*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,43*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,44*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,67*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,14*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.