Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Solutions Motorola Edge 30 Fusion - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - pOLED-Display - 6.55" - 2400 x 1080 Pixel (144 Hz) (PAUN0004SE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOTOROLA edge30 fusion (Smartphone, 6,55-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4400 mAh, Android 12), Cosmic Grey
MOTOROLA edge30 fusion (Smartphone, 6,55-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4400 mAh, Android 12), Cosmic Grey
MOTOROLA edge30 fusion (Smartphone, 6,55-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4400 mAh, Android 12), Cosmic Grey
MOTOROLA edge30 fusion (Smartphone, 6,55-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4400 mAh, Android 12), Cosmic Grey
MOTOROLA edge30 fusion (Smartphone, 6,55-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4400 mAh, Android 12), Cosmic Grey
MOTOROLA edge30 fusion (Smartphone, 6,55-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4400 mAh, Android 12), Cosmic Grey
Artikel-Nr.:
     2753M-8004431
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAUN0004SE
EAN/GTIN:
     0840023233241
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Motorola Edge 30 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - pOLED-Display - 6.55" - 2400 x 1080 Pixel (144 Hz) - 2 x Rückkamera 50 MP, 13 MP - front camera 32 MP - Cosmic Gray
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Motorola Mobility
Hersteller Art. Nr.  PAUN0004SE
Modell  Edge 30 Fusion
EAN/UPC  0840023233241

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Motorola Edge 30 - Cosmic Gray - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Anzeige  pOLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.6 cm (6.55") - 402 ppi (Pixel pro" ) - (144 Hz) - 20:9 - P-OLED - HDR - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 888+ 5G
Arbeitsspeicher  RAM 8 GB / 128 GB
Betriebssystem  Android 12 mit My UX
Hauptkamera  50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  13 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 - Macro-Kamera
Vordere Kamera  32 Megapixel f/2.45 - automatisch
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth, Wi-Fi 6E
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät
Steckverbinder  USB-C
Schutz  Spritzwassergeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig
Farbe  Cosmic Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  71.99 mm x 7.45 mm x 158.48 mm
Gewicht  175 g
SAR  1,37 W/kg (Körper), 1,37 W/kg (Kopf), 2,98 W/kg (Gliedmaße)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
Schutz  Spritzwassergeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig
Breite  71.99 mm
Tiefe  7.45 mm
Höhe  158.48 mm
Gewicht  175 g
Gehäusefarbe  Cosmic Gray
Gehäusematerial  Metall, Corning Gorilla Glass 3
SAR-Wert  1,37 W/kg (Körper), 1,37 W/kg (Kopf), 2,98 W/kg (Gliedmaße)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 12
Benutzeroberfläche  My UX
Intelligenter Assistent  Google Assistant
Steuerung  GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL
SIM-Kartentyp  Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  LTE, 5G NR FR1
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 900, 800
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 43, Band 66
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, FDD 1700 - 2110 AWS-3
5G NR Frequenzband  N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät
Sicherheitstechnologie  Face Unlock
Zusätzliche Funktionen  Zwei Mikrofone, Google Lens, Moto Gametime, zwei Stereo-Lautsprecher, ThinkShield for mobile, Screenshots mit drei Fingern
  
Medien-Player  
Klangverstärkungen  Dolby Atmos Sound Technologie
  
Prozessor  
Typ  Qualcomm Snapdragon 888+ 5G
  
Arbeitsspeicher  
RAM  LPDDR5 SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität  128 GB
Speicherschnittstelle  UFS 3.1
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  32 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.45
Fokuseinstellung  Automatisch
Pixelgröße  0.8 µm
Spezialeffekte  HDR, Live Filter, Farb-Spot
Gesichtserkennung  Auto-Smile-Capture
Kameramodi  Zeitlupenvideo, Pro-Modus, Timermodus, Beste Aufnahme, Gestenaufnahme, Wasserzeichen-Modus, Video Schnappschuss, Hochformat-Modus, Gesichtsschönheit, Grid shot, Zeitraffer-Video, Aktivfotos, Selfie Mirror, Cinemagraph, Night-Vision, Leveling, Gruppen-Selfie, Live Filter, Low Light AI Selfie, Capture Dual, Timelapse with Hyperlapse
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps
Merkmale  Videostabilisierung, RAW-Foto, Bildoptimierung, Burst Shot, Leveling, Selfie Animation, Quad Pixel-Technologie für 1,6 µm
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  50 Megapixel
Sensorgröße  1/1.5"
Optischer Bildstabilisator  Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende  F/1.8
Pixelgröße  1 µm
Fokuseinstellung  Automatisch
Selbstauslöser Verzögerung  Ja
Spezialeffekte  HDR, Farbersatz, Farb-Spot
Kameramodi  Zeitlupenvideo, Panorama, Beste Aufnahme, Wasserzeichen-Modus, Hochformat-Modus, Super Slow-Motion, Aktivfotos, Cinemagraph, Night-Vision, AR-Sticker, Macro-Video, Live Filter, Double Shooting, Pro Mode mit langer Belichtung, Timelapse with Hyperlapse, Auto Night Vision
Gesichtserkennung  Auto-Smile-Capture
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps
Merkmale  Dual Capture, Videostabilisierung, Snapshot in Videoaufzeichnung, Barcode-Scanner, Cutout, Smart-Composition, Leveling, Bildoptimierung, Fotos im RAW-Format, Ultra Pixel Technology für 2,1 µm, Burst Shot
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  13 Megapixel
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.2
Sichtfeld (FoV)  120 Grad
Pixelgröße  1.12 µm
Funktionen  Macro-Kamera
Merkmale  Macro Vision
  
Anzeige  
Typ  pOLED-Display
Technologie  P-OLED
Diagonalabmessung  16.6 cm (6.55")
Bildschirmauflösung  2400 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Pixeldichte  402 ppi (Pixel pro" )
Seitenverhältnis  20:9
Max. Helligkeit  1100 cd/m²
Farbtiefe  1,07 Milliarden Farben
HDR  Ja
HDR-Technologie  HDR10+
Wiederholrate  144 Hz
Touch-Abtastrate  360 Hz
Schutz  Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Merkmale  3D-Glas, DCI-P3 Breiter Farbumfang
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
  
Batterie  
Kapazität  4400 mAh
Schnelladetechnologie  TurboPower-Technologie
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP52
Zubehör im Lieferumfang  Schutzabdeckung, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzfolie, TurboPower 68 W Ladegerät

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Breite:
71.99 mm
Tiefe:
7.45 mm
Höhe:
158.48 mm
Gehäusefarbe:
Cosmic Gray
Gehäusematerial:
Metall, Corning Gorilla Glass 3
SAR-Wert:
1,37 W/kg (Körper), 1,37 W/kg (Kopf), 2,98 W/kg (Gliedmaße)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 12
Benutzeroberfläche:
My UX
Intelligenter Assistent:
Google Assistant
Steuerung:
GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
LTE, 5G NR FR1
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 900, 800
5G NR Frequenzband:
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E
Sicherheitsgeräte:
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät
Sicherheitstechnologie:
Face Unlock
Klangverstärkungen:
Dolby Atmos Sound Technologie
Typ:
Qualcomm Snapdragon 888+ 5G
RAM:
LPDDR5 SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Speicherschnittstelle:
UFS 3.1
Sensorauflösung:
32 Megapixel
Linsenöffnung:
F/2.45
Fokuseinstellung:
Automatisch
Pixelgröße:
0.8 µm
Spezialeffekte:
HDR, Live Filter, Farb-Spot
Gesichtserkennung:
Auto-Smile-Capture
Video Auflösungen:
1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps
Sensorgröße:
1/1.5"
Optischer Bildstabilisator:
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende:
F/1.8
Selbstauslöser Verzögerung:
Ja
Objektiv Typ:
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende:
F/2.2
Sichtfeld (FoV):
120 Grad
Funktionen:
Macro-Kamera
Merkmale:
Macro Vision
Diagonalabmessung:
16.6 cm (6.55")
Bildschirmauflösung:
2400 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Pixeldichte:
402 ppi (Pixel pro" )
Seitenverhältnis:
20:9
Max. Helligkeit:
1100 cd/m²
Farbtiefe:
1,07 Milliarden Farben
HDR:
Ja
HDR-Technologie:
HDR10+
Wiederholrate:
144 Hz
Touch-Abtastrate:
360 Hz
Schutz:
Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Anschlusstyp:
USB Type-C - 24 pin USB-C
Kapazität:
4400 mAh
Schnelladetechnologie:
TurboPower-Technologie
Kennzeichnung:
IP52
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, android smartphone 6 zoll, smartphone, smartphone android, motorola, fusion, 2400, 1080, edge, cosmic, paun0004se, dualsim, 0004, dual, interner, speicher, poleddisplay, 6.55", pixel, rückkamera, front, camera, gray, rckkamera, poled, display, grey, 128gb, 4400
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
383
€ 1,00*
ab € 326,74*
€ 383,05*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 345,81*
€ 407,11*
Frei Haus
ab € 347,61*
€ 407,29*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 369,96*
€ 432,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,11*
€ 484,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,25*
€ 478,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,52*
€ 444,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,31*
€ 437,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,81*
€ 411,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.