Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan - Aufstellung - Stativ - für Flachbildschirm - portable - Aluminium, Stahl, Walnussholz, Gummifüße - Schwarz, braun - Bildschirmgröße: 114.3-165.1 cm (45"-65")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     2753M-8003312
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461795
EAN/GTIN:
     0766623461795
Suchbegriffe:
Gummi-Füße
Gummifuß
Gummifüße
Halterung TV

Übersicht

Kurzinfo  Manhattan - Aufstellung - Stativ - für Flachbildschirm - portable - Aluminium, Stahl, Walnussholz, Gummifüße - Schwarz, braun - Bildschirmgröße: 114.3-165.1 cm (45"-65")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  461795
Modell  
EAN/UPC  0766623461795

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Manhattan - Aufstellung - Stativ - für Flachbildschirm - portable - Schwarz, braun
Produkttyp  Aufstellung (Stativ)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  88 cm x 42 cm x 138.5 cm
Schwenken  - 180 ° bis 180 °
Anheben  60 cm
Anpassungen  Höhe, Schwenk
Gewicht  5.13 kg
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe  114.3-165.1 cm (45"-65")
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  32 kg
Material  Aluminium, Stahl, Walnussholz, Gummifüße
Farbe  Schwarz, braun
Packungsinhalt  Kabelklemmen

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  88 cm
Tiefe  42 cm
Höhe  138.5 cm
Gewicht  5.13 kg
Material  Aluminium, Stahl, Walnussholz, Gummifüße
Farbe  Schwarz, braun
Packungsinhalt  Kabelklemmen
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Design  Stativ
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  114.3-165.1 cm (45"-65")
Schwenken  - 180 ° bis 180 °
Anheben  60 cm
Anpassungen  Höhe, Schwenk
Max. Ladegewicht  32 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
Breite:
88 cm
Tiefe:
42 cm
Höhe:
138.5 cm
Material:
Aluminium, Stahl, Walnussholz, Gummifüße
Farbe:
Schwarz, braun
Packungsinhalt:
Kabelklemmen
Typ:
Aufstellung
Design:
Stativ
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
114.3-165.1 cm (45"-65")
Schwenken:
- 180 ° bis 180 °
Anheben:
60 cm
Anpassungen:
Höhe, Schwenk
Max. Ladegewicht:
32 kg
Weitere Suchbegriffe: LCD-Wandhalter, LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Standfuß, Monitor-Standfuß, Monitorstandfuß, Staffelei, halterung tv schwenkbar, halterung tv, manhattan halterung tv, manhattan, 461795, mobiler, tvständer, stativbeinen, tvstnder, 4565, gummife, ständer, aufstellung, stativ, flachbildschirm, tragbar, aluminium, stahl, walnussholz, gummifüße, schwarz, braun, bildschirmgröße:, 114.3165.1, 45"65", schwenkbar, walnussholzbeine, bildschirmgre, 11431651
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,13*
€ 115,20*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 94,57*
€ 122,89*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 94,97*
€ 122,90*
5 Tage
13
pro Stück
€ 1,00*
ab € 99,72*
€ 129,27*
11 Tage
9
pro Stück
€ 6,29*
ab € 112,81*
€ 144,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461672
ab € 351,73*
Sonstiges
Manhattan
461788
ab € 47,36*
Sonstiges
Manhattan
461412
ab € 42,90*
Sonstiges
Manhattan
461726
ab € 46,71*
Sonstiges
Manhattan
461238
ab € 83,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.