Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF 35mm F1,4 FE II für Sony E (23225)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang AF 35mm F1.4 FE II MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 35mm F1.4 FE II MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 35mm F1.4 FE II MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 35mm F1.4 FE II MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 35mm F1.4 FE II MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 35mm F1.4 FE II MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 35mm F1.4 FE II MILC Standardobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8002928
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     23225
EAN/GTIN:
     8809298887940
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang AF 35mm F1,4 FE II für Sony E (23225)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, objektiv sel, normalbrennweite objektiv, 23225, samyang, 35mm, sony, objektyvas, f/1.4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 740,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,81*
€ 980,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,57*
€ 976,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,82*
€ 929,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,56*
€ 902,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,07*
€ 880,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.