Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Weitwinkelobjektiv - 24 mm - f/1,4 ED AS IF UMC - Sony E-mount (21520)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8002925
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21520
EAN/GTIN:
     8809298885700
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Weitwinkelobjektiv - 24 mm - f/1.4 ED AS IF UMC - Sony E-mount
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1110806101
Modell  
EAN/UPC  8809298885700

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Weitwinkelobjektiv - 24 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Sony E-mount
Blendenöffnung  F/1.4
Brennweite  24 mm
Min. Fokussierungsabstand  25 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  12 Gruppen / 13 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Filtergröße  77 mm
Länge  12.35 cm
Gewicht  590 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  12.35 cm
Durchmesser  8.3 cm
Gewicht  590 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Spiegelloses System
Brennweite  24 mm
Blendenöffnung  F/1.4
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  25 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  84.1 Grad
Objektivkonstruktion  12 Gruppen / 13 Elemente
Filtergröße  77 mm
Blendenlamellen  8
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Sony E-mount
Merkmale  Internes Fokussystem, ED-Glas, Aspherisches Objektiv
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Länge:
12.35 cm
Durchmesser:
8.3 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
24 mm
Blendenöffnung:
F/1.4
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
25 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
84.1 Grad
Objektivkonstruktion:
12 Gruppen / 13 Elemente
Filtergröße:
77 mm
Blendenlamellen:
8
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Sony E-mount
Merkmale:
Internes Fokussystem, ED-Glas, Aspherisches Objektiv
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, objektiv sel, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, 21520, samyang, sony, 24mm, weitwinkelobjektiv, f/1.4, emount, mount
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 643,24*
€ 718,13*
3 Tage
34
Frei Haus
ab € 639,89*
€ 718,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,13*
€ 854,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,50*
€ 841,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,91*
€ 822,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,66*
€ 804,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,24*
€ 765,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.