Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7994923 Herst.-Nr.: M7Lite_EU001RB EAN/GTIN: 9120042778932 |
| |
|
| | |
| Produkttext Erstklassig! Das Modell M7 Lite erhalten Sie in drei Farbvarianten. Durch eine echte SOS-Notruftaste dezent auf der Geräterückseite hinterlegt erhalten Sie in jeder Notsituation sofort Hilfe. Ein zusätzliche Hard Key Taste auf der Gerätevorderseite ermöglicht eine vereinfachte Menüsteuerung. Ein Fingerprint sorgt für eine vereinfachte Geräteentsperrung. Hauptmerkmale Bildschirm | | Bildschirmdiagonale | 14 cm (5.5" ) | | | Speichermedium | | RAM-Kapazität | 3 GB | Interne Speicherkapazität | 32 GB | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | | | Kamera | | Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP | | | Netzwerk | | SIM-Kartensteckplätze | Single SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | 4G-Standard | LTE | WLAN | Ja | | | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB Anschluss | Ja | | | Design | | Formfaktor | Balken | Produktfarbe | Rot | | | Leistungen | | Notruf SOS (Satellit) | Ja | Fingerabdruckscanner | Ja | | | Navigation | | Standort-Position | Ja | GPS | Ja | | | Software | | Plattform | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 11 | | | Akku/Batterie | | Akku-/Batteriekapazität | 3500 mAh | | | Lieferumfang | | AC-Netzadapter | Ja | Schnellstartübersicht | Ja | Mitgelieferte Kabel | USB | Headset enthalten | Ja | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Bildschirmdiagonale: | 14 cm (5.5" ) | RAM-Kapazität: | 3 GB | Interne Speicherkapazität: | 32 GB | Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) | Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch): | 13 MP | Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP | SIM-Kartensteckplätze: | Single SIM | Mobilfunknetzgenerierung: | 4G | 4G-Standard: | LTE | WLAN: | Ja | USB Anschluss: | Ja | Formfaktor: | Balken | Produktfarbe: | Rot | Notruf SOS (Satellit): | Ja | Fingerabdruckscanner: | Ja | Standort-Position: | Ja | GPS: | Ja | Plattform: | Android | Installiertes Betriebssystem: | Android 11 | Akku-/Batteriekapazität: | 3500 mAh | AC-Netzadapter: | Ja | Schnellstartübersicht: | Ja | Mitgelieferte Kabel: | USB | Headset enthalten: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mobile phone, Smartphone, Smartphones, smartphone android 5 zoll, smartphone, smartphone 5 zoll, beafon, m7liteeu001rb, lite, m7lite_eu001rb, 3500, senior, premium, zoll, single, android |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 122,64* | € 153,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 135,18* | € 166,12* | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 135,08* | € 166,96* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 140,79* | € 172,67* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 153,92* | € 187,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|