Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYPER HJG140WW Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor (HJG140WW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HYPER HJG140WW Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
HYPER HJG140WW Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
HYPER HJG140WW Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
HYPER HJG140WW Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
HYPER HJG140WW Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
HYPER HJG140WW Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-7992165
Hersteller:
     Hyper
Herst.-Nr.:
     HJG140WW
EAN/GTIN:
     6941921148829
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  2
Schnellladung  Ja
USB Power Delivery  Ja
USB-Stromversorgung Revision  3.1
USB-Stromversorgung bis zu  140 W
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Kabellänge  2 m
  
Leistung  
Max. Leistung  140 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  73 mm
Tiefe  29 mm
Höhe  74,1 mm
Gewicht  256 g
  
Verpackungsdaten  
Steckertypen enthalten  AU, EU, UK
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  23 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  28 - 55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
2
Schnellladung:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.1
USB-Stromversorgung bis zu:
140 W
Produktfarbe:
Weiß
Kabellänge:
2 m
Max. Leistung:
140 W
Breite:
73 mm
Tiefe:
29 mm
Höhe:
74,1 mm
Steckertypen enthalten:
AU, EU, UK
Betriebstemperatur:
23 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
28 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil usb c, iphone netzteil, netzteil notebook usb c, hyper, hjg140ww, hyperjuice, targus, charger, multiport, global, multi, port, 140w, weiß, usbc, juice, ladegerät, 0817110016858, ladegert, netzteil, gantechnologie, watt, power, delivery, ausgabeanschlussstellen, steckeradapter, apple, produkte, hyperdrive
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 2,90*
ab € 58,43*
€ 73,09*
1 Tag
35
€ 2,90*
ab € 58,44*
€ 73,10*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 59,03*
€ 73,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,75*
€ 74,56*
€ 4,99*
ab € 60,40*
€ 75,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.