Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 6054 Gurt Kamera mit Drucker Baumwolle - Polyester Blau - Grün - Orange - Rot - Weiß - Gelb (006054)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polaroid Camera Strap ‑ Flat Gurt Kamera mit Drucker Weiß
Polaroid Camera Strap ‑ Flat Gurt Kamera mit Drucker Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-7982272
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     006054
EAN/GTIN:
     9120096771460
Suchbegriffe:
polaroid
006054
6054
white

Hauptmerkmale

Merkmale  
Geeignet für  Kamera mit Drucker
Material  Baumwolle, Polyester
Produktfarbe  Blau, Grün, Orange, Rot, Weiß, Gelb
Anzahl der Verbingungspunkte  2
Schnelle Diskonnektion  Ja
Ursprungsland  China
Kompatible Produkte  Fits Polaroid Now+, Now, OneStep 2 and OneStep+, i-Type, SX-70
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (max.)  110 cm
Breite  40 mm
  
Lieferumfang  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Geeignet für:
Kamera mit Drucker
Material:
Baumwolle, Polyester
Produktfarbe:
Blau, Grün, Orange, Rot, Weiß, Gelb
Anzahl der Verbingungspunkte:
2
Schnelle Diskonnektion:
Ja
Ursprungsland:
China
Länge (max.):
110 cm
Breite:
40 mm
Anzahl:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 9,21*
€ 12,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,55*
€ 35,09*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.