Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Zenfone 9 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 16 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 5.9" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) (90AI00C1-M00060)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A006EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A006EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A006EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A006EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A006EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A006EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A006EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A006EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A006EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A006EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A006EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A006EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A006EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A006EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A006EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A006EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A006EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A006EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A006EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
ASUS ZenFone 9 AI2202-1A006EU 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 256 GB 4300 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7980564
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AI00C1-M00060
EAN/GTIN:
     4711081826187
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Asus Smartphone
Smartphone Asus
Dual-SIM Handy

Übersicht

Kurzinfo  ASUS Zenfone 9 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 16 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 5.9" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - 2 x Rückkamera 50 MP, 12 MP - front camera 12 MP - schwarz
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90AI00C1-M00060
Modell  Zenfone 9
EAN/UPC  4711081826187

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS Zenfone 9 - schwarz - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer  AI2202
Anzeige  OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 15 cm (5.9") - 445 ppi (Pixel pro" ) - (120 Hz) - 20:9 - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3.2 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO 730
Arbeitsspeicher  RAM 16 GB / 256 GB
Betriebssystem  Android 12 mit ASUS ZenUI
Hauptkamera  50 Megapixel - IMX766 Sensor - f/1.9 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  12 Megapixel - Sony IMX363 Sensor - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Vordere Kamera  12 Megapixel Sony IMX663 Sensor f/2.45
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Schutz  Wasserbeständig, staubresistent
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  68.1 mm x 9.1 mm x 146.5 mm
Gewicht  169 g
Spezifische Absorptionsrate (SAR)  1.558 W/kg (head)
1.293 W/kg (body)
3.591 W/kg (Gliedmaßen)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Hersteller-Modellnummer  AI2202
Formfaktor  Touch
Schutz  Wasserbeständig, staubresistent
Breite  68.1 mm
Tiefe  9.1 mm
Höhe  146.5 mm
Gewicht  169 g
Gehäusefarbe  Schwarz
SAR-Wert  1,558 W/kg (Kopf), 1,293 W/kg (Körper), 3,591 W/kg (Gliedmaße)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 12
Benutzeroberfläche  ASUS ZenUI
Steuerung  GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
SIM-Kartentyp  Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  GPRS, EDGE, HSPA+, FDD-LTE, DC-HSPA+, 5G NR FR1, TD-LTE
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500
5G NR Frequenzband  N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n77, n78, n12
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, n12
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 BR/EDR+LE
Bluetooth-Profile  LDAC
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor, Hall-Sensor
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Zusätzliche Funktionen  ASUS Audio Wizard, MIMO-Technologie, Schnellladen, ARCore, zwei Stereo-Lautsprecher, Dampfkammer-Kühltechnologie, zwei Mikrofone mit OZO Audio Noise Reduction Technology, ZenTouch Multifunktionstaste mit Fingerabdruckerkennung, FFC Technology
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  AAC, LDAC
Audioverstärker  Qualcomm WSA8835
Klangverstärkungen  Dirac Sound Technologien, Hi-Res Audio, OZO Audio, Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD Audio, Qualcomm aptX Adaptive, Qualcomm Snapdragon Sound, Qualcomm aptX Lossless, Qualcomm WCD9380, 10-Band Equalizer
  
Prozessor  
Typ  Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
Taktfrequenz  3.2 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Grafiksystem  
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO 730
  
Arbeitsspeicher  
RAM  LPDDR5 SDRAM - 16 GB
Interne Speicherkapazität  256 GB
Speicherschnittstelle  UFS 3.1
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Sensorgröße  1/2.93"
Sensor Name  Sony IMX663 Sensor
Linsenöffnung  F/2.45
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera  27.5mm
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps
Merkmale  Dual Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  50 Megapixel
Sensorgröße  1/1.56"
Sensor Name  Sony IMX766 Sensor
Objektivblende  F/1.9
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera  23.8mm
Pixelgröße  1 µm
Fokuseinstellung  Automatisch
Kameramodi  Zeitlupenvideo, Panorama, Zeitraffer-Modus, Pro-Modus, Nachtmodus, Hochformat-Modus, Pro Video, Light Trail-Modus
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 480 fps, 7680 x 4320 (8K) bei 24 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps
Merkmale  Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Elektronischer Bildstabilisator (EIS), RAW Bilderfassung, Snapshot in Videoaufzeichnung, lange 32-Sekunden-Belichtung, HyperSteady, 2x2 On-Chip Lens (OCL), Quad Bayer Technology - 12,5 MP (2,0 µm effektive Pixelgröße), 6-Axis Hybrid Gimbal-Stabilisator
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Sensorgröße  1/2.55"
Sensorname  Sony IMX363 Sensor
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.2
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera  14.4mm
Sichtfeld (FoV)  113 Grad
Pixelgröße  1.4 µm
Merkmale  Verzerrungskorrektur in Echtzeit, 4 cm Macro-Fotografie, Dual Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
  
Anzeige  
Typ  OLED-Display
Technologie  AMOLED
Diagonalabmessung  15 cm (5.9")
Bildschirmauflösung  2400 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Pixeldichte  445 ppi (Pixel pro" )
Seitenverhältnis  20:9
Max. Helligkeit  1100 cd/m²
HDR  Ja
HDR-Technologie  HDR10, HDR10+
Wiederholrate  120 Hz
Schutz  Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Merkmale  Konstant eingeschaltenes Display, Augenschutz, Delta-E undlt; 1, 151.9% sRGB, Seamless Display, Pixelworks Technology, 112% DCI-P3
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Kapazität  4300 mAh
Schnelladetechnologie  Qualcomm Quick Aufladung 4,0, Power Delivery 3.0, Hyper Charge
Laufzeitdetails  Gemischte Verwendung: bis zu 1.9 Tage
Wiedergabe (Video): bis zu 18.5 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP68, IP65, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, IEC 60529
Zubehör im Lieferumfang  Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C, Schutzhülle, Netzteil (30 W)
  
Umgebungsbedingungen  
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit  1.5 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Produkttyp:
Smartphone
Hersteller-Modellnummer:
AI2202
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Wasserbeständig, staubresistent
Breite:
68.1 mm
Tiefe:
9.1 mm
Höhe:
146.5 mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 12
Benutzeroberfläche:
ASUS ZenUI
Steuerung:
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
GPRS, EDGE, HSPA+, FDD-LTE, DC-HSPA+, 5G NR FR1, TD-LTE
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
5G NR Frequenzband:
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n77, n78, n12
Bluetooth-Profile:
LDAC
Sicherheitsgeräte:
Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Unterstützte Digital-Audio-Standards:
AAC, LDAC
Audioverstärker:
Qualcomm WSA8835
Typ:
Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
Taktfrequenz:
3.2 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
Grafikbeschleuniger:
Qualcomm ADRENO 730
RAM:
LPDDR5 SDRAM - 16 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Speicherschnittstelle:
UFS 3.1
Sensorauflösung:
12 Megapixel
Sensorgröße:
1/2.93"
Sensor Name:
Sony IMX663 Sensor
Linsenöffnung:
F/2.45
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera:
27.5mm
Video Auflösungen:
1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps
Merkmale:
Dual Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
Objektivblende:
F/1.9
Pixelgröße:
1 µm
Fokuseinstellung:
Automatisch
Lichtquelle:
LED-Blitz
Sensorname:
Sony IMX363 Sensor
Objektiv Typ:
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende:
F/2.2
Sichtfeld (FoV):
113 Grad
Diagonalabmessung:
15 cm (5.9")
Bildschirmauflösung:
2400 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Pixeldichte:
445 ppi (Pixel pro" )
Seitenverhältnis:
20:9
Max. Helligkeit:
1100 cd/m²
HDR:
Ja
HDR-Technologie:
HDR10, HDR10+
Wiederholrate:
120 Hz
Kapazität:
4300 mAh
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit:
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: Dual-SIM Mobiltelefon, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, smartphone android 5 zoll, smartphone, smartphone 5 zoll, asus, zenfone, 00060, 90ai00c1m00060, schwarz, dualsim, 2400, 1080, dual, 90ai00c1, m00060, 5.92, zoll, android, interner, speicher, oleddisplay, 5.9", pixel, rückkamera, front, camera, midnight, black, 16+256gb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 950,79*
€ 1.048,61*
Frei Haus
ab € 950,67*
€ 1.048,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,61*
€ 1.247,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,23*
€ 1.234,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,89*
€ 1.173,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,91*
€ 1.149,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,79*
€ 1.131,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.