Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAGOR BrackIT TnT - Befestigungskit (Klammer) - full-motion - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 101.6-165.1 cm (40"-65") - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hagor 2306 Flachbildschirm-Tischhalterung 165,1 cm (65") Schwarz Wand
Hagor 2306 Flachbildschirm-Tischhalterung 165,1 cm (65") Schwarz Wand
Hagor 2306 Flachbildschirm-Tischhalterung 165,1 cm (65") Schwarz Wand
Hagor 2306 Flachbildschirm-Tischhalterung 165,1 cm (65") Schwarz Wand
Hagor 2306 Flachbildschirm-Tischhalterung 165,1 cm (65") Schwarz Wand
Hagor 2306 Flachbildschirm-Tischhalterung 165,1 cm (65") Schwarz Wand
Hagor 2306 Flachbildschirm-Tischhalterung 165,1 cm (65") Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     2753M-7958051
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     2306
EAN/GTIN:
     4250058523068
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  HAGOR BrackIT TnT - Befestigungskit (Klammer) - full-motion - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 101.6-165.1 cm (40"-65") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  HAGOR
Hersteller Art. Nr.  2306
Modell  BrackIT TnT
EAN/UPC  4250058523068

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HAGOR BrackIT TnT - Befestigungskit - full-motion - für Flachbildschirm - Schwarz
Produkttyp  Befestigungskit (full-motion) - Wandmontage
Montagekomponenten  Klammer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  52.2 cm 49 cm
Einstellbare Tiefe  3.8-29.3 cm
Neigung  -2° bis 4°
Drehen  -25° bis 25°
Anpassungen  Neigung, schwenken
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe  101.6-165.1 cm (40"-65")
VESA-Halterung  Bis zu 400 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Max. Ladegewicht  40 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  52.2 cm
Höhe  49 cm
Einstellbare Tiefe  3.8-29.3 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Klammer
Design  Full-motion
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  Bis zu 400 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  101.6-165.1 cm (40"-65")
Neigung  -2° bis 4°
Drehen  -25° bis 25°
Anpassungen  Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht  40 kg
Oberfläche  Pulverbeschichtet
Details  Hochformat, Querformat

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,5 kg
Breite:
52.2 cm
Höhe:
49 cm
Einstellbare Tiefe:
3.8-29.3 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Klammer
Design:
Full-motion
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 400 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
101.6-165.1 cm (40"-65")
Neigung:
-2° bis 4°
Drehen:
-25° bis 25°
Anpassungen:
Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht:
40 kg
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Details:
Hochformat, Querformat
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, halterung tv hagor, halterung tv, bildschirmständer schwarz, hagor, 2306, brackit, befestigungskit, fullmotion, flachbildschirm, schwarz, full, motion, klammer, bildschirmgröße:, 101.6165.1, 40"65", wandmontage, bildschirmgre, 10161651, 4065, bildschirmgröße, max., vollbeweglicher, wandhalter, 102165cm, 4065zoll, wandabstand, 38293mm, vesa
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,84*
€ 97,60*
3 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 77,92*
€ 99,53*
3 Tage
3
pro Stück
€ 4,50*
ab € 79,68*
€ 101,66*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,94*
€ 103,32*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 92,57*
€ 117,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.