Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC8200 Flachbildschirm-Tischhalterung 43,2 cm (17" ) Freistehend Schwarz (AC8200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC8200 Flachbildschirm-Tischhalterung 43,2 cm (17 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8200 Flachbildschirm-Tischhalterung 43,2 cm (17 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8200 Flachbildschirm-Tischhalterung 43,2 cm (17 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8200 Flachbildschirm-Tischhalterung 43,2 cm (17 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8200 Flachbildschirm-Tischhalterung 43,2 cm (17 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     2753M-7894830
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8200
EAN/GTIN:
     8716065491418
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform

Produkttext

Der AC8200 Monitor Riser hebt Ihren Monitor auf eine bequeme Höhe. Organisieren Sie Ihre Kabel mit dem Kabelmanagementsystem. In der praktischen Schublade können Sie Papiere und Schreibwaren im A4-Format aufbewahren. Die rutschfesten Gummifüße gewährleisten die Stabilität des Monitor Riser.

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  27 kg
Maximale Bildschirmgröße  43,2 cm (17" )
Befestigungstyp  Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt  1
Montage  Freistehend
  
Ergonomie  
Verbessertes Kabelmanagement  Ja
Schubladen  Ja
Anzahl der Schubladen  1 Schublade(n)
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  336 mm
Tiefe  343 mm
Höhe  100 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
27 kg
Maximale Bildschirmgröße:
43,2 cm (17" )
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Freistehend
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Schubladen:
Ja
Anzahl der Schubladen:
1 Schublade(n)
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite:
336 mm
Tiefe:
343 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirmständer, act monitorständer, ac8200, 8200, flat, panel, bureau, steun, vrijstaand, zwart, monitor, stand, with, drawer, adjustable, height, flachbildschirmtischhalterung, zoll, freistehend, schwarz, flachbildschirm, tischhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.