Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TESUPMAGLCLIP Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz (TESUPMAGLCLIP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7889440
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TESUPMAGLCLIP
EAN/GTIN:
     8018417328862
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

Hauptmerkmale

Design  
Handy-Gerätetyp  Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung  Auto
Produktfarbe  Schwarz
Typ  Passive Halterung
Material  ABS
Gerätemontagetyp  Magnetische Montage
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  37 mm
Höhe  37 mm

GPSR

GPRS Hersteller  SBS S.p.A.
GPSR Anschrift  Via Circonvallazione sn, Miasino, 28010, Italien
GPSR E-Mail  info@sbsmobile.com

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Handy-Gerätetyp:
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung:
Auto
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Passive Halterung
Material:
ABS
Gerätemontagetyp:
Magnetische Montage
Breite:
37 mm
Höhe:
37 mm
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Aussenverschlussklappen, Badezellenlüftung, Badezimmerlüftungen, Kiemenblech, Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lüftungsgitter kunststoff schwarz, halterungen mobiltelefon, handyhalterung auto, tesupmaglclip, mobile, halterung, lüftungsschlitzuniversalhalterung, magnetisch, passive, handy/smartphone, schwarz, lftungsschlitzuniversalhalterung, handysmartphone, lüftungsschlitz, universalhalterung, handy, smartphone
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 7,45*
€ 10,89*
Lager 2753
3
€ 6,95*
ab € 9,16*
€ 13,04*
1
€ 4,00*
ab € 11,89*
€ 19,53*
2 Tage
41
1
Frei Haus
ab € 16,26*
€ 22,91*
9 Tage
41
2
€ 6,99*
ab € 17,25*
€ 23,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 39,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.