Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC8215 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32" ) Freistehend Schwarz (AC8215)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ACT AC8215 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8215 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8215 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8215 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8215 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     2753M-7861276
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8215
EAN/GTIN:
     8716065489453
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform

Produkttext

Der AC8215 Monitorständer hebt Ihren Monitor auf eine bequeme Höhe. Der Ständer unterstützt extra breite Monitore bis zu 81,30cm (32") und 10 kg. Sie können Ihren Monitor 10 oder 13 cm anheben. Verstauen Sie Papier, Dokumente und Schreibutensilien in den beiden praktischen Schubladen. Der Ständer bleibt durch die rutschfesten Gummifüße an seinem Platz. Wussten Sie, dass dieser Ständer auch zum Anheben Ihres Druckers geeignet ist? Extra breiter Monitorständer Heutzutage werden Monitore immer größer und benötigen daher einen breiteren Ständer. Der Monitorständer AC8215 wurde speziell dafür entwickelt, breitere Monitore auf eine bequeme Höhe anzuheben. Der Ständer ist für Bildschirme bis zu 81,30cm (32") und 10 kg geeignet. Komfortable Schubladen zur Aufbewahrung von Zubehör Der Monitorständer verfügt über zwei große Schubladen zur Aufbewahrung von Zubehör wie z.B. Dokumente und Schreibzeug. Die Schubladen sind auch für die Aufbewahrung von A4-Notizblöcken geeignet. Sie können mit dem AC8215 sogar Ihren Drucker anheben und das Druckerpapier in den Schubladen aufbewahren. Stapelbare Säulen zur Höhenanpassung Möchten Sie Ihren Monitor noch weiter anheben? Verwenden Sie die beiliegenden stapelbaren Säulen, um den Monitor um drei zusätzliche Zentimeter anzuheben. Wenn Ihnen das immer noch nicht reicht, können Sie die AC8220 verwenden. Diese enthält vier zusätzliche Säulen mit einer Höhe von 3 Zentimetern.

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  10 kg
Maximale Bildschirmgröße  81,3 cm (32" )
Befestigungstyp  Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt  1
Montage  Freistehend
  
Ergonomie  
Höhenverstellung  Ja
Höhenanpassungsart  Manuell
Höhenanpassungsrate  100 - 130 mm
Schubladen  Ja
Anzahl der Schubladen  2 Schublade(n)
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
10 kg
Maximale Bildschirmgröße:
81,3 cm (32" )
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Freistehend
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Höhenanpassungsrate:
100 - 130 mm
Schubladen:
Ja
Anzahl der Schubladen:
2 Schublade(n)
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirmständer, act monitorständer, ac8215, 8215, flat, panel, bureau, steun, vrijstaand, zwart, monitor, stand, extra, wide, with, drawers, 10kg, adjustable, height, black, flachbildschirmtischhalterung, zoll, freistehend, schwarz, flachbildschirm, tischhalterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 30,74*
€ 42,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,76*
€ 57,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.