Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XPERIA 1 IV - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.5" - 3840 x 1644 Pixel (120 Hz) (XQCT54C0V.EEAC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony Xperia 1 IV 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Violett
Sony Xperia 1 IV 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Violett
Artikel-Nr.:
     2753M-7798350
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XQCT54C0V.EEAC
EAN/GTIN:
     4589771646731
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Sony XPERIA 1 IV - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.5" - 3840 x 1644 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 12 MP, 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - lila
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Sony
Hersteller Art. Nr.  XQCT54C0V.EEAC
Modell  XPERIA 1 IV
EAN/UPC  4589771646731

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sony XPERIA 1 IV - lila - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Anzeige  OLED-Display - 3840 x 1644 Pixel - 16.5 cm (6.5") - (120 Hz) - 21:9 - OLED - HDR - Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3 GHz
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO
Speicher  RAM 12 GB / 256 GB
Unterstützte Speicherkarte  microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem  Android 12
Hauptkamera  12 Megapixel - Exmor RS CMOS 24 mm - f/1.7 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  12 Megapixel - Exmor RS CMOS - f/2.3 - f/2.8
Dritte Kamera  12 Megapixel - Exmor RS 16 mm - f/2.2
Vordere Kamera  12 Megapixel Exmor RS f/2.0
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth, Wi-Fi 6E
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Wireless-Ladestandards  Qi
Schutz  Staubgeschützt, wasserbeständig
Farbe  Lila
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  71 mm x 8.2 mm x 165 mm
Gewicht  185 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
Schutz  Staubgeschützt, wasserbeständig
Breite  71 mm
Tiefe  8.2 mm
Höhe  165 mm
Gewicht  185 g
Gehäusefarbe  Lila
Gehäusematerial  Corning Gorilla Glass Victus
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 12
Steuerung  A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp  Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  LTE, 5G NR FR1, 5G NR FR2
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 46, Bereich 48, Band 66
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3
5G NR Frequenzband  N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 LE, Wi-Fi 6E
  
Telefonmerkmale  
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät
Zusätzliche Funktionen  TTY-kompatibel, Sprachausgabe von Texten (Texterkennung), Multitasking, Battery Care, STAMINA-Modus, TalkBack, Dynamic Vibration System, Game Enhancer, kompatibel mit DUALSHOCK 4 Controller, Google Cast, Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, Battery Share-Funktion, Kompatibilität mit DualSense-Steuerung, Full-Stage Stereo-Lautsprecher
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, DSD, LDAC, ALAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD, Dolby Atmos, Dolby-AC4, 360 Reality Audio Music Format
Supported Digital Video Standards  MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9, H.265, AV1
Klangverstärkungen  Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio, DSEE Ultimate, High-Resolution Audio Wireless, Qualcomm aptX Adaptive, 360 Reality Audio Certified, 360 Reality Audio Upmix, Music Pro
  
Prozessor  
Typ  Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Taktfrequenz  3 GHz
  
Grafiksystem  
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO
  
Speicher  
RAM  12 GB
Interne Speicherkapazität  256 GB
Speicherschnittstelle  UFS
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Sensorgröße  1/2.9"
Sensor Name  Sony Exmor RS Sensor
Linsenöffnung  F/2.0
Sichtfeld (FoV)  83 Grad
Spezialeffekte  HDR
Kameramodi  SteadyShot, Intelligenter Aktivmodus, Selfie Portrait
Lichtquelle  Display-Blitz
Merkmale  Schieber
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Sensorgröße  1/1.7"
Sensorart  Exmor RS CMOS
Optischer Bildstabilisator  Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende  F/1.7
Min. Brennweite  24 mm
Sichtfeld (FoV)  82 Grad
Fokuseinstellung  Automatisch
Spezialeffekte  HDR
Kameramodi  Stoßmodus, SteadyShot, Intelligenter Aktivmodus, Vlog-Modus, Videography Pro, VENICE CS, Soft Monochrome
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 120 fps
Merkmale  Objektverfolgung, Stereoaufnahme, EIS-Videostabilisierung, BIONZ X for mobile, bis zu 20 fps AF/AE, Nachführ-AF/AE-Berechnung bis zu 60 Mal pro Sekunde, Augen-AF in Echtzeit für Menschen und Tiere, Cinematography Pro powered by CineAlta, Intelligenter Windfilter, 5-Achsen-Stabilisierung, 4K HDR Videoaufnahme, Real-Time Tracking, Optical SteadyShot with FlawlessEye, ZEISS Optics, AI Subject Detection
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Sensorgröße  1/3.5"
Sensortyp  Exmor RS CMOS
Objektiv-Blende  F/2.3 - f/2.8
Sichtfeld (FoV)  28 Grad
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Sensorgröße  1/2.5"
Sensorbezeichnung  Sony Exmor RS Sensor
Objektivblende  F/2.2
Mindestbrennweite  16 mm
Sichtfeld (FoV)  124 Grad
  
Anzeige  
Typ  OLED-Display
Technologie  OLED
Diagonalabmessung  16.5 cm (6.5")
Bildschirmauflösung  3840 x 1644 Pixel
Displayformat  4K
Seitenverhältnis  21:9
HDR  Ja
Enhancement-Technologie  240 Hz Bildstabilisierung
Wiederholrate  120 Hz
Touch-Abtastrate  240 Hz
Kontrastverhältnis  1000000:1
Schutz  Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Merkmale  Creator Mode powered by CineAlta, X1 for mobile Bildprozessor, Dark Mode, BT.2020, 10 Bit Tonwertabstufung, Illuminant D65 White point, 100% DCI-P3
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Kapazität  5000 mAh
Schnelladetechnologie  Xperia Adaptive Charging, Spannungsversorgung
Drahtloses Laden  Ja
Wireless-Ladestandards  Qi
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IPX5, HAC (Hearing Aid Compatible), IPX8, IP6X, ITU-R BT.2020, USB Power Delivery

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Staubgeschützt, wasserbeständig
Breite:
71 mm
Tiefe:
8.2 mm
Höhe:
165 mm
Gehäusefarbe:
Lila
Gehäusematerial:
Corning Gorilla Glass Victus
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 12
Steuerung:
A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
LTE, 5G NR FR1, 5G NR FR2
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
5G NR Frequenzband:
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 LE, Wi-Fi 6E
Sicherheitsgeräte:
Fingerabdrucklesegerät
Supported Digital Video Standards:
MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9, H.265, AV1
Typ:
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Taktfrequenz:
3 GHz
Grafikbeschleuniger:
Qualcomm ADRENO
RAM:
12 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Speicherschnittstelle:
UFS
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Sensorauflösung:
12 Megapixel
Sensorgröße:
1/2.9"
Sensor Name:
Sony Exmor RS Sensor
Linsenöffnung:
F/2.0
Sichtfeld (FoV):
83 Grad
Spezialeffekte:
HDR
Kameramodi:
SteadyShot, Intelligenter Aktivmodus, Selfie Portrait
Lichtquelle:
Display-Blitz
Merkmale:
Schieber
Sensorart:
Exmor RS CMOS
Optischer Bildstabilisator:
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende:
F/1.7
Min. Brennweite:
24 mm
Fokuseinstellung:
Automatisch
Sensortyp:
Exmor RS CMOS
Objektiv-Blende:
F/2.3 - f/2.8
Sensorbezeichnung:
Sony Exmor RS Sensor
Mindestbrennweite:
16 mm
Diagonalabmessung:
16.5 cm (6.5")
Bildschirmauflösung:
3840 x 1644 Pixel
Displayformat:
4K
Seitenverhältnis:
21:9
HDR:
Ja
Enhancement-Technologie:
240 Hz Bildstabilisierung
Wiederholrate:
120 Hz
Touch-Abtastrate:
240 Hz
Kontrastverhältnis:
1000000:1
Kapazität:
5000 mAh
Schnelladetechnologie:
Xperia Adaptive Charging, Spannungsversorgung
Drahtloses Laden:
Ja
Wireless-Ladestandards:
Qi
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Smartphone Sony, Sony Smartphone, android smartphone 6 zoll, smartphone, smartphone android, sony, xperia, xqct54c0veeac, purple, xqct54c0v.eeac, 3840, 1644, xqct54c0v, eeac, 256gb, dualsim, interner, speicher, microsd, slot, oleddisplay, 6.5", pixel, triplekamera, front, camera, lila, dual, oled, display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 908,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,71*
€ 1.200,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,19*
€ 1.190,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,05*
€ 1.151,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,29*
€ 1.122,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,12*
€ 1.080,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.