Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Xperia 1 IV 16,5 cm (6.5" ) Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz (XQCT54COB.EEAC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony Xperia 1 IV 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Sony Xperia 1 IV 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7798348
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XQCT54COB.EEAC
EAN/GTIN:
     4589771646717
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  16,5 cm (6.5" )
Bildschirmauflösung  3840 x 1644 Pixel
Touchscreen  Ja
Bildschirmform  Flach
Display-Typ  OLED
Display Glasart  Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung  Gorilla Glass Victus
Maximale Bildwiederholrate  120 Hz
Art des Touchscreens  Kapazitiv
  
Prozessor  
Prozessorfamilie  Qualcomm Snapdragon
Prozessor  8 Gen 1
Anzahl Prozessorkerne  8
  
Speichermedium  
RAM-Kapazität  12 GB
Interne Speicherkapazität  256 GB
Kompatible Speicherkarten  MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße  1000 GB
  
Kamera  
Rückkamera-Typ  Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)  12 MP
Frontkamera-Typ  Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)  12 MP
Rückkamera-Blitz  Ja
Sensorgröße der Rückkamera  1/1.7"
Sensorgröße der zweiten Rückkamera  1/3.5"
Sensorgröße der dritten Rückkamera  1/2.5"
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)  12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)  12 MP
Rückkamera Blendenzahl  1,7
Zweite Rückkamera Blendenzahl  2,3
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl  2,2
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera  82°
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera  28°
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera  124°
Digitaler Zoom  15,6x
Sensorgröße Frontkamera  1/2.9"
Frontkamera Blendenzahl  2
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera  83°
Blitz-Typ  LED
Maximale Framerate  120 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit  3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps
Videoaufnahme-Modi  2160p
Autofokus  Ja
Gesichtserkennung  Ja
Nachtmodus  Ja
Smile-Erkennung  Ja
Panorama  Ja
  
Netzwerk  
SIM-Kartensteckplätze  Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung  5G
SIM-Kartentyp  NanoSIM + eSIM
3G-Standards  WCDMA
4G-Standard  LTE
WLAN  Ja
Bluetooth  Ja
WLAN-Standards  802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version  5.2
Bluetooth Low Energy (BLE)  Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten  800,850,900,1700,1900,2100 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC)  Ja
  
Abonnement  
Abonnement-Typ  Kein Abonnement
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Ja
USB-Stecker  USB Typ-C
USB-Version  2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss  3,5 mm
  
Nachrichtenübertragung  
SMS (Kurznachrichtendienst)  Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)  Ja
E-Mail  Ja
  
Design  
Formfaktor  Balken
Produktfarbe  Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)  IPX5, IPX8
Schutzfunktion  Staubresistent, Wasserfest
  
Leistungen  
Videoanruf  Ja
Schnellladung  Ja
Fingerabdruckscanner  Ja
Gesichtserkennung  Ja
Freisprecheinrichtung  Ja
Ursprungsland  Thailand
Vibrationsalarm  Ja
  
Navigation  
Standort-Position  Ja
GPS  Ja
GLONASS  Ja
BeiDou  Ja
Galileo  Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)  Ja
  
Multimedia  
Lautsprecher  Stereo
Audio-System  Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate  AAC+,AAC-ELD,AAC-LC,AMR-NB,AMR-WB,DSD,FLAC,MIDI,MP3,OPUS,PCM,Vorbis,eAAC+
Unterstützte Videoformate  AVI,H.263,H.264,H.265,MPEG4,VP8,VP9
  
Software  
Plattform  Android
Installiertes Betriebssystem  Android 12
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batteriekapazität  5000 mAh
Austauschbare Batterie  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  186 g
Breite  71 mm
Tiefe  8,2 mm
Höhe  165 mm
Verpackungsbreite  92 mm
Verpackungstiefe  190 mm
Verpackungshöhe  26 mm
Paketgewicht  316 g
  
Technische Details  
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)  851713000

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Bildschirmdiagonale:
16,5 cm (6.5" )
Bildschirmauflösung:
3840 x 1644 Pixel
Touchscreen:
Ja
Bildschirmform:
Flach
Display-Typ:
OLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
8 Gen 1
Anzahl Prozessorkerne:
8
RAM-Kapazität:
12 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
12 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
12 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der Rückkamera:
1/1.7"
Sensorgröße der zweiten Rückkamera:
1/3.5"
Sensorgröße der dritten Rückkamera:
1/2.5"
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
12 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,7
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,3
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,2
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera:
82°
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera:
28°
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera:
124°
Digitaler Zoom:
15,6x
Sensorgröße Frontkamera:
1/2.9"
Frontkamera Blendenzahl:
2
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera:
83°
Blitz-Typ:
LED
Maximale Framerate:
120 fps
Videoaufnahme-Modi:
2160p
Autofokus:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Smile-Erkennung:
Ja
Panorama:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standard:
LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten:
800,850,900,1700,1900,2100 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX5, IPX8
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Ursprungsland:
Thailand
Vibrationsalarm:
Ja
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Lautsprecher:
Stereo
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Videoformate:
AVI,H.263,H.264,H.265,MPEG4,VP8,VP9
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Austauschbare Batterie:
Nein
Breite:
71 mm
Tiefe:
8,2 mm
Höhe:
165 mm
Verpackungsbreite:
92 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
26 mm
Paketgewicht:
316 g
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS):
851713000
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Smartphone Sony, Sony Smartphone, android smartphone 6 zoll, smartphone, smartphone android, sony, xperia, xqct54c0b.eeac, black, 5000, xqct54c0beeac, xqct54cobeeac, xqct54c0b, eeac, schwarz, dual, xqct54c0v.eeac, 256gb, xqct54cob.eeac, xqct54c0veeac, 12256gb, xqct54c0v, xqct54cob, 6.5", 12/256gb, 5000mah, juodas, xqct54, 12+256gb, zoll, dualsim
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 904,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,87*
€ 1.199,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,23*
€ 1.185,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,49*
€ 1.147,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,33*
€ 1.118,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,55*
€ 1.076,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.