Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 58524 TV-Halterung 177,8 cm (70" ) Schwarz (58524)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay Fixed Basic 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay Fixed Basic 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay Fixed Basic 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay Fixed Basic 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay Fixed Basic 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay Fixed Basic 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay Fixed Basic 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7782336
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     58524
EAN/GTIN:
     4040849585241
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  40 kg
Maximale Bildschirmgröße  177,8 cm (70" )
Befestigungstyp  Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung  100 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung  400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße  81,3 cm (32" )
Panel-Montage-Schnittstelle  100 x 200,200 x 100,200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
Höhenverstellung  Ja
Schwenkbar  Ja
Swivel Winkel  35°
Schwenkwinkelbereich  35 - 35°
Verbessertes Kabelmanagement  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Stahl
  
Technische Details  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Einfache Installation  Ja
Gewährleistungsfrist  5 Jahr(e)
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  400 mm
Tiefe (max)  26 cm
Höhe  622 mm
Gewicht  4,9 kg
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Paar(e)
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,8 kg
Höchstgewichtskapazität:
40 kg
Maximale Bildschirmgröße:
177,8 cm (70" )
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
100 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
81,3 cm (32" )
Anzahl der Display unterstützt:
1
Höhenverstellung:
Ja
Schwenkbar:
Ja
Swivel Winkel:
35°
Schwenkwinkelbereich:
35 - 35°
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Einfache Installation:
Ja
Gewährleistungsfrist:
5 Jahr(e)
Betriebsanleitung:
Ja
Breite:
400 mm
Tiefe (max):
26 cm
Höhe:
622 mm
Verpackungsart:
Box
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 24,58*
€ 48,96*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 39,69*
€ 53,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,54*
€ 64,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
58526
ab € 62,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.