Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC8355 - 94 cm (37" ) - 75 x 75 mm - 600 x 400 mm - 0 - 30° - Aluminium - Kunststoff - Stahl - Schwarz (AC8355)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC8355 TV-Halterung 94 cm (37 Zoll) Schwarz
ACT AC8355 TV-Halterung 94 cm (37 Zoll) Schwarz
ACT AC8355 TV-Halterung 94 cm (37 Zoll) Schwarz
ACT AC8355 TV-Halterung 94 cm (37 Zoll) Schwarz
ACT AC8355 TV-Halterung 94 cm (37 Zoll) Schwarz
ACT AC8355 TV-Halterung 94 cm (37 Zoll) Schwarz
ACT AC8355 TV-Halterung 94 cm (37 Zoll) Schwarz
ACT AC8355 TV-Halterung 94 cm (37 Zoll) Schwarz
ACT AC8355 TV-Halterung 94 cm (37 Zoll) Schwarz
ACT AC8355 TV-Halterung 94 cm (37 Zoll) Schwarz
ACT AC8355 TV-Halterung 94 cm (37 Zoll) Schwarz
ACT AC8355 TV-Halterung 94 cm (37 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7774140
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8355
EAN/GTIN:
     8716065491555
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Produkttext

Die AC8355 Full Motion TV-Wandhalterung ist die ideale Lösung, um Ihren Fernseher (37" bis 177,80cm (70") , max. Gewicht 40 kg) an der Wand zu befestigen. Die Halterung ist für alle Fernsehgeräte mit VESA 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200, 400x400 und 600x400 geeignet. Der Fernseher kann in einem Winkel von -15°/+5° nach oben/unten geneigt und in einem Winkel von -60°/+60° nach links/rechts geschwenkt werden. Die Wandhalterung AC8355 hat 3 Drehpunkte mit einer maximalen Ausladung von 47 cm. Drehen Sie den Fernseher in jede beliebige Richtung, um den besten Blickwinkel zu erhalten. Außerdem verfügt die AC8355 über eine Höhenverstellung von -3°/+3°. Dank des praktischen Kabelmanagementsystems bleiben die Kabel außer Sichtweite. Eine Wasserwaage ist im Lieferumfang enthalten.

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  40 kg
Maximale Bildschirmgröße  94 cm (37" )
Befestigungstyp  Wand
Minimale VESA-Halterung  75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung  600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße  177,8 cm (70" )
Panel-Montage-Schnittstelle  75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,600 x 400
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
kippbar  Ja
Neigungswinkelbereich  0 - 30°
Swivel Winkel  120°
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Aluminium, Kunststoff, Stahl
  
Technische Details  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
40 kg
Maximale Bildschirmgröße:
94 cm (37" )
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
177,8 cm (70" )
Anzahl der Display unterstützt:
1
kippbar:
Ja
Neigungswinkelbereich:
0 - 30°
Swivel Winkel:
120°
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.