Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's RISE 5208 - Wagen - motorisierter Lift - für LCD-Display - 80 mm/s - Schwarz - Bildschirmgröße: 165.1-218.4 cm (65"-86")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-7744998
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7352080
EAN/GTIN:
     8712285357909
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer

Übersicht

Kurzinfo  Vogels RISE 5208 - Wagen - motorisierter Lift - für LCD-Display - 80 mm/s - Schwarz - Bildschirmgröße: 165.1-218.4 cm (65"-86")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  7352080
Modell  Vogel's RISE 5208
EAN/UPC  8712285357909

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels RISE 5208 - Wagen - motorisierter Lift - für LCD-Display - 80 mm/s - Schwarz
Produkttyp  Wagen (motorisierter Lift)
Anheben  98 cm
Anpassungen  Höhe
Gewicht  40.3 kg
Lokalisierung  Europa
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  165.1-218.4 cm (65"-86")
VESA-Halterung  Bis zu 800 x 600 mm, ab 300 x 300 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters  800 x 600 mm
Farbe  Schwarz
Anz. Räder  4

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  40.3 kg
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Europa
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Design  Motorisierter Lift
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
VESA-Halterung  Bis zu 800 x 600 mm, ab 300 x 300 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters  800 x 600 mm
Kabelaufbewahrung  Cable Inlay System (CIS)
Empfohlene Display-Größe  165.1-218.4 cm (65"-86")
Anheben  98 cm
Anpassungen  Höhe
Anz. Räder  4
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Abmessung  Basis - Breite: 95.3 cm, Tiefe: 84.4 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  44.7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
45,3 kg
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Europa
Typ:
Wagen
Design:
Motorisierter Lift
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
VESA-Halterung:
Bis zu 800 x 600 mm, ab 300 x 300 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters:
800 x 600 mm
Kabelaufbewahrung:
Cable Inlay System (CIS)
Empfohlene Display-Größe:
165.1-218.4 cm (65"-86")
Anheben:
98 cm
Anpassungen:
Höhe
Anz. Räder:
4
Eingangsspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Abmessung:
Basis - Breite: 95.3 cm, Tiefe: 84.4 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
44.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, multimediawagen schwarz, av wagen, vogel's monitorständer, 5208, vogels, 7352080, rise, schwarz, vogel's, displaylift, trolley, lift, mm/s, display, wagen, motorisierter, lcddisplay, bildschirmgröße:, 165.1218.4, 65"86", bildschirmgre, 16512184, 6586, bildschirmgröße, motorisiertem, 8712285358029, motor, 80mm/sek., einzelrad
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 686,49*
€ 777,44*
Frei Haus
ab € 753,53*
€ 856,45*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 789,96*
€ 896,85*
Frei Haus
ab € 834,34*
€ 949,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,85*
€ 1.067,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,48*
€ 1.062,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,57*
€ 1.030,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,51*
€ 996,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,96*
€ 940,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.