Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A53 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - 256GB - front camera (SM-A536BZWLEUB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-7688798
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A536BZWLEUB
EAN/GTIN:
     8806094095227
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Samsung Galaxy A53 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - 256 GB - front camera
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  SM-A536BZWLEUB
Modell  Galaxy A53 5G
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung Galaxy A53 5G - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Prozessor  (8-Core)
Speicher  256 GB
Hauptkamera  Fokus: automatisch
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC
Steckverbinder  USB-C

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Steuerung  GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp  Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  FDD-LTE, TDD-LTE
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM
4G LTE-Band  Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 19, Band 20, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 höher, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
Drahtlose Schnittstelle  NFC
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
  
Prozessor  
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Speicher  
Interne Speicherkapazität  256 GB
  
Hauptkamera  
Fokuseinstellung  Automatisch
  
Anzeige  
Farbtiefe  16,7 Millionen Farben

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Steuerung:
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
FDD-LTE, TDD-LTE
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM
Drahtlose Schnittstelle:
NFC
Sensoren:
Beschleunigungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Fokuseinstellung:
Automatisch
Farbtiefe:
16,7 Millionen Farben
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, samsung galaxy smartphone, smartphone, smartphone android, samsung, white, galaxy, 2400, 1080, sma536bzwleub, awesome, a536bzwleub, dualsim, interner, speicher, microsd, slot, oleddisplay, 6.5", pixel, rückkamera, front, camera, rckkamera, dual, oled, display, a536b, 5000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,33*
€ 584,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,25*
€ 579,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,00*
€ 543,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,62*
€ 530,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,10*
€ 490,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.