Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Scribe - Fernbedienung - Weiß - Logitech - Scribe - Akku - CR2032 (952-000106)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Scribe Fernbedienung Weiß
Logitech Scribe Fernbedienung Weiß
Logitech Scribe Fernbedienung Weiß
Logitech Scribe Fernbedienung Weiß
Logitech Scribe Fernbedienung Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-7634698
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     952-000106
EAN/GTIN:
     0097855168726
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Web Cam
Web Kamera

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Fernbedienung
Produktfarbe  Weiß
Bluetooth  Ja
Markenkompatibilität  Logitech
Kompatible Produkte  Scribe
  
Leistung  
Energiequelle  Akku
Akku-/Batterietyp  CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien  2
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  71,8 mm
Tiefe  71,8 mm
Höhe  12,7 mm
Gewicht  108 g
  
Lieferumfang  
Anzahl  1
Montageset  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Fernbedienung
Produktfarbe:
Weiß
Bluetooth:
Ja
Markenkompatibilität:
Logitech
Kompatible Produkte:
Scribe
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietyp:
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Breite:
71,8 mm
Tiefe:
71,8 mm
Höhe:
12,7 mm
Anzahl:
1
Montageset:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Webcam, logitech web cam, web cam, logitech, scribe, 000106, 952000106, installationskits, fernbedienung, weiß, akku, cr2032, 2032
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,74*
€ 39,24*
4 Tage
18
pro Stück
€ 1,00*
ab € 37,37*
€ 50,86*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,67*
€ 51,37*
6 Tage
19
pro Paket
€ 6,99*
ab € 58,44*
€ 78,50*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.