Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S22 Enterprise Edition 128 GB - Phantom Black (99932908)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7584863
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S901BZKDEEB
EAN/GTIN:
     8806094265293
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy S22 Enterprise Edition 128 GB - Phantom Black (99932908)

Technische Daten



Betriebssystem  Android 13.0 (via Update), Android 12.0 (ab Werk)
Display  6.1", 2340x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas Victus+, Kameraloch, HDR (HDR10+), 48Hz-120Hz Aktualisierungsrate, 240Hz Abtastrate, 422ppi
Kamera hinten  50.0MP, f/?1.8, Phasenvergleich-AF (All-Pixel AF), OIS, LED-Blitz, Videos @4320p/?24fps (Kamera 1); 12.0MP, f/?2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2); 10.0MP, f/?2.4, Phasenvergleich-AF (All-Pixel AF), OIS, Teleobjektiv (Kamera 3)
Kamera vorne  10.0MP, f/?2.2, Phasenvergleich-AF (All-Pixel AF), Videos @2160p/?60fps
Schnittstellen  USB-C 3.2 (5Gb/?s, OTG, DisplayPort), Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/?b/?g/?n/?ac/?ax), Bluetooth 5.2, NFC
Sensoren  Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (Display)
SoC  Samsung Exynos 2200, 64bit
CPU  1x 2.80GHz Cortex-X2 + 3x 2.52GHz Cortex-A710 + 4x 1.82GHz Cortex-A510
GPU  Xclipse 920
RAM  8GB
Speicher  128GB
Navigation  A-GPS (L1/?L5), GLONASS, BeiDou, Galileo (E1/?E5a)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Betriebssystem:
Android 13.0 (via Update), Android 12.0 (ab Werk)
SoC:
Samsung Exynos 2200, 64bit
GPU:
Xclipse 920
RAM:
8GB
Speicher:
128GB
Navigation:
A-GPS (L1/?L5), GLONASS, BeiDou, Galileo (E1/?E5a)
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, samsung galaxy smartphone, smartphone, smartphone android, samsung, sms901bzkdeeb, s901bzkdeeb, galaxy, black, enterprise, 128gb, edition, phantom, s901b, android, 2340, 1080, 6.1", sms901bzkdeee, pixel, usbc, wlan, schwarz, 8806094265286, 99932908, s901bzkdeee, model, 8+128gb, dualsim
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 369,37*
€ 425,64*
1 Tag
20
€ 2,90*
ab € 454,03*
€ 515,21*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 454,94*
€ 515,22*
Frei Haus
ab € 453,27*
€ 515,26*
€ 1,93*
ab € 484,76*
€ 550,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,22*
€ 613,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,12*
€ 601,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,70*
€ 575,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,82*
€ 565,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,94*
€ 541,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.