Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S22 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.1" - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) (SM-S901BIDGEUB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     2753M-7584104
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S901BIDGEUB
EAN/GTIN:
     8806092987265
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Samsung Galaxy S22 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / 256 GB - OLED-Display - 6.1" - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 12 MP, 10 MP - front camera 10 MP - rosa goldfarben
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  SM-S901BIDGEUB
Modell  Galaxy S22
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung Galaxy S22 - rosa goldfarben - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer  SM-S901B/DS
Anzeige  OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 15.39 cm (6.1") - 425 ppi (Pixel pro" ) - (120 Hz) - Infinity-O Dynamic AMOLED 2X - HDR - Corning Gorilla Glass Victus+ (kratzfestes Glas)
Prozessor  Samsung Exynos 2200 2.8 GHz (8-Core)
Speicher  RAM 8 GB / 256 GB
Betriebssystem  Android 12 mit Samsung One UI 4.1
Hauptkamera  50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - 3x optischer Zoom - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera  10 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.4
Vordere Kamera  10 Megapixel f/2.2 - automatisch
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6, UWB, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Steckverbinder  USB-C
Gesprächszeit  Bis zu 1980 Minuten
Wireless-Ladestandards  WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Schutz  Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig
Farbe  Rosa goldfarben
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  70.6 mm x 7.6 mm x 146 mm
Gewicht  167 g
SAR  1,59 W/kg (Körper), 1,21 W/kg (Kopf), 2,71 W/kg (Gliedmaße)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Hersteller-Modellnummer  SM-S901B/DS
Formfaktor  Touch
Schutz  Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig
Breite  70.6 mm
Tiefe  7.6 mm
Höhe  146 mm
Gewicht  167 g
Gehäusefarbe  Rosa goldfarben
Gehäusematerial  Corning Gorilla Glass Victus+, Armor Aluminium Rahmen
SAR-Wert  1,59 W/kg (Körper), 1,21 W/kg (Kopf), 2,71 W/kg (Gliedmaße)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 12
Benutzeroberfläche  Samsung One UI 4.1
Intelligenter Assistent  Bixby
Steuerung  GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp  Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Zahlungstechnologie  Samsung Pay
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.2
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Zusätzliche Funktionen  MIMO-Technologie, Benachrichtigungsblitzlicht, Smart Select, drei Mikrofone, Samsung KNOX, Smart View, Samsung DeX-Unterstützung, Bixby Vision, Secure Folder-Funktion, TalkBack, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, Bixby-Taste, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort über USB Typ-C
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkeys Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128
Supported Digital Video Standards  MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen  Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Surround-Sound, Dolby Digital-Sound, Umgebungsgeräuschverstärker
  
Prozessor  
Typ  Samsung Exynos 2200
Taktfrequenz  2.8 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Speicher  
RAM  LPDDR5 SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität  256 GB
Benutzerspeicher  219.6 GB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  10 Megapixel
Sensorgröße  1/3.24"
Linsenöffnung  F/2.2
Fokuseinstellung  Automatisch
Sichtfeld (FoV)  80 Grad
Pixelgröße  1.22 µm
Merkmale  Dual Pixel AF
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  50 Megapixel
Sensorgröße  1/1.56"
Optischer Bildstabilisator  Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ  Weitwinkelobjektiv
Objektivblende  F/1.8
Sichtfeld (FoV)  85 Grad
Pixelgröße  1 µm
Fokuseinstellung  Automatisch
Optischer Zoom  3x
Digitaler Zoom  30x
Selbstauslöser Verzögerung  Ja
Spezialeffekte  Super-HDR, Gesichtsretusche, Rasterlinie, Selfie Color Tone
Kameramodi  Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Super Slow-Motion, Blumen, Grünanlagen, Bäume, Himmel, Strände, Wasserszenen, Schnee, Hintergrundbeleuchtet, Text, Lebensmittel, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Szenerien, Bühne, Fahrzeuge, Getränke, Tiere, Schuhe, Indoor, Kleidung, Nachtansichten, Portrait, Nacht, Motion Photo, Berge, Filtermodus, Single Take, Pro Video, Portrait-Video, Directors View, Nightography
HDR Modus  Auto HDR-Modus
Lichtquelle  Starker CRI LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Super-Zeitlupe Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3.840 x 2.160 (4K UHD) bei 60 fps, 7.680 x 4.320 (UHD 8K) bei 24 fps, Hyperlapse 4K Videounterstützung bei 30 fps, Super Steady 1.080 Pixel Videounterstützung bei 60 fps
Merkmale  Blinkerkennung, QR-Code Scanner, RAW Bilderfassung, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking-Autofokus, Dual Pixel Autofocus-Technologie, Szenenoptimierung, Verschmutztes Objektiv, Mängelerkennung, Aufnahmevorschläge, Unschärfeerkennung, HDR10+-Aufnahme, Superlangsam, Erkennung von Hintergrundlicht, Schnellmessung, Audio-Zoom, HEIF-Bildformat, Space Zoom, Aufnahme von 33 MP-Foto während 8K-Videowiedergabe, Super Resolution Zoom bis zu 30-fach, Digital Zoom bis zu 12-fach für Video, AR Doodle, HEVC-Unterstützung (High Efficiency Video coding), Auto Framing, Detail Enhancer, UW Shape Correction, Auto FPS, Adaptive Pixel (12 MP 2.0 µm), Object Eraser
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Sensorgröße  1/2.55"
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.2
Sichtfeld (FoV)  120 Grad
Pixelgröße  1.4 µm
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  10 Megapixel
Sensorgröße  1/3.94"
Objektivtyp  Telefotoobjektiv
Objektivblende  F/2.4
Sichtfeld (FoV)  36 Grad
Pixelgröße  1 µm
  
Anzeige  
Typ  OLED-Display
Technologie  Infinity-O Dynamic AMOLED 2X
Diagonalabmessung  15.39 cm (6.1")
Bildschirmauflösung  2340 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Pixeldichte  425 ppi (Pixel pro" )
Max. Helligkeit  1300 cd/m²
Farbtiefe  16,7 Millionen Farben
HDR  Ja
HDR-Technologie  HDR10+
Enhancement-Technologie  Vision Booster Technology
Wiederholrate  120 Hz
Kontrastverhältnis  2000000:1
Schutz  Corning Gorilla Glass Victus+ (kratzfestes Glas)
Merkmale  AOD(Always On Display), Video Wallpaper, 100% DCI-P3
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
  
Batterie  
Kapazität  3700 mAh
Schnelladetechnologie  Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Super Schnellladefunktion, Power Delivery 3.0
Drahtloses Laden  Ja
Wireless-Ladestandards  WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Sprechzeit  1980 Minuten
Laufzeitdetails  Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 15 Std.
Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 17 Std.
Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 19 Std.
Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 57 Std.
Sprechen (LTE): bis zu 1980 min
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  VDE, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible)
Zubehör im Lieferumfang  Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C
  
Umgebungsbedingungen  
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit  1.5 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Smartphone
Hersteller-Modellnummer:
SM-S901B/DS
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig
Breite:
70.6 mm
Tiefe:
7.6 mm
Höhe:
146 mm
Gehäusefarbe:
Rosa goldfarben
Gehäusematerial:
Corning Gorilla Glass Victus+, Armor Aluminium Rahmen
SAR-Wert:
1,59 W/kg (Körper), 1,21 W/kg (Kopf), 2,71 W/kg (Gliedmaße)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 12
Benutzeroberfläche:
Samsung One UI 4.1
Intelligenter Assistent:
Bixby
Steuerung:
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Zahlungstechnologie:
Samsung Pay
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 900
Sicherheitsgeräte:
Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Supported Digital Video Standards:
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Typ:
Samsung Exynos 2200
Taktfrequenz:
2.8 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
RAM:
LPDDR5 SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Benutzerspeicher:
219.6 GB
Sensorauflösung:
10 Megapixel
Sensorgröße:
1/3.24"
Linsenöffnung:
F/2.2
Fokuseinstellung:
Automatisch
Sichtfeld (FoV):
80 Grad
Pixelgröße:
1.22 µm
Merkmale:
Dual Pixel AF
Optischer Bildstabilisator:
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ:
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende:
F/1.8
Optischer Zoom:
3x
Digitaler Zoom:
30x
Selbstauslöser Verzögerung:
Ja
Spezialeffekte:
Super-HDR, Gesichtsretusche, Rasterlinie, Selfie Color Tone
HDR Modus:
Auto HDR-Modus
Lichtquelle:
Starker CRI LED-Blitz
Objektiv-Blende:
F/2.2
Objektivtyp:
Telefotoobjektiv
Diagonalabmessung:
15.39 cm (6.1")
Bildschirmauflösung:
2340 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Pixeldichte:
425 ppi (Pixel pro" )
Max. Helligkeit:
1300 cd/m²
Farbtiefe:
16,7 Millionen Farben
HDR:
Ja
HDR-Technologie:
HDR10+
Enhancement-Technologie:
Vision Booster Technology
Wiederholrate:
120 Hz
Kontrastverhältnis:
2000000:1
Anschlusstyp:
USB Type-C - 24 pin USB-C
Kapazität:
3700 mAh
Drahtloses Laden:
Ja
Wireless-Ladestandards:
WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Sprechzeit:
1980 Minuten
Kennzeichnung:
VDE, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible)
Zubehör im Lieferumfang:
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit:
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, samsung galaxy smartphone, smartphone, smartphone android, samsung, sms901bidgeub, galaxy, s901bidgeub, pink, 256gb, gold, 2340, 1080, s901b, s901, sms901b/ds, dualsim, oleddisplay, 6.1", pixel, triplekamera, front, camera, rosa, goldfarben, sms901bds, dual, oled, display
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 2,90*
ab € 846,89*
€ 911,16*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 848,23*
€ 914,95*
6 Tage
12
€ 1,00*
ab € 842,84*
€ 914,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,95*
€ 1.088,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,76*
€ 1.079,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,49*
€ 1.053,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,75*
€ 1.033,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,23*
€ 1.009,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.