Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Halterung TV
>
Artikel
Neomounts by Newstar Select WL30S-850BL18 - Befestigungskit (Wandmontage) - für TV (WL30S-850BL18)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Neomounts
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-7561085
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
WL30S-850BL18
EAN/GTIN:
8717371448882
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Übersicht
Kurzinfo
Neomounts by Newstar Select WL30S-850BL18 - Befestigungskit (Wandmontage) - für TV
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.
WL30S-850BL18
EAN/UPC
8717371448882
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Neomounts by Newstar Select WL30S-850BL18 - Befestigungskit - für TV
Produkttyp
Befestigungskit
Montagekomponenten
Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
88.4 cm x 3.3 cm x 42.5 cm
Empfohlene Verwendung
TV
VESA-Halterung
Bis zu 800 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Max. Ladegewicht
100 kg
Packungsinhalt
Befestigungsteile, Stufe
Ausführliche Details
Allgemein
Breite
88.4 cm
Tiefe
3.3 cm
Höhe
42.5 cm
Packungsinhalt
Befestigungsteile, Stufe
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Montagekomponenten
Wandmontage
Empfohlene Verwendung
TV
VESA-Halterung
Bis zu 800 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Max. Ladegewicht
100 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,9 kg
Breite:
88.4 cm
Tiefe:
3.3 cm
Höhe:
42.5 cm
Packungsinhalt:
Befestigungsteile, Stufe
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Wandmontage
Empfohlene Verwendung:
TV
VESA-Halterung:
Bis zu 800 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Max. Ladegewicht:
100 kg
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
newstar monitor-wandhalterung
,
halterung tv
,
neomounts
,
wl30s850bl18
,
wl30s
,
850bl18
,
newstar
,
befestigungskit
,
wandmontage
,
select
,
wandhalterung
,
4398
,
wall
,
mount
,
100kg
,
schwarz
,
fixed
,
screen
,
feste
,
100x100
,
800x400mm
,
4398''
,
fest
,
vesa
,
black
,
eine
,
800x400
,
98''
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1817
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 56,21*
€ 72,52*
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 56,23*
€ 72,54*
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 57,14*
€ 73,66*
Lager 2218
1 Tag
4
pro Stück
€ 13,00*
ab € 57,72*
€ 74,36*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 63,35*
€ 80,91*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL30S-950, Schwarz
Neomounts
WL30S-950BL19
ab € 114,85*
Ähnlich
Neomounts TV-Säulenhalterung WL30S-910xx16, Schwarz
Neomounts
WL30S-910BL16
ab € 99,97*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL30S-850xx12, Schwarz
Neomounts
WL30S-850BL12
ab € 25,60*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL30S-850xx14, Schwarz
Neomounts
WL30S-850BL14
ab € 33,25*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL30S-850xx16, Schwarz
Neomounts
WL30S-850BL16
ab € 41,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen