Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia SIMPLICITYglam.4G 7,11 cm (2.8" ) 106 g Schwarz - Weiß Seniorentelefon (V227-4g_001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Emporia SIMPLICITYglam.4G 7,11 cm (2.8") 106 g Schwarz, Weiß Seniorentelefon
Emporia SIMPLICITYglam.4G 7,11 cm (2.8") 106 g Schwarz, Weiß Seniorentelefon
Emporia SIMPLICITYglam.4G 7,11 cm (2.8") 106 g Schwarz, Weiß Seniorentelefon
Emporia SIMPLICITYglam.4G 7,11 cm (2.8") 106 g Schwarz, Weiß Seniorentelefon
Emporia SIMPLICITYglam.4G 7,11 cm (2.8") 106 g Schwarz, Weiß Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     2753M-7549777
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     V227-4g_001
EAN/GTIN:
     9005613162801
Suchbegriffe:
Großtastentelefon
Seniorentelefon
Cellphone
Handy

Produkttext

emporiaSIMPLICITYglam.4G white Zigtausende mal erfolgreich verkauft. Jetzt ist der Nachfolger da. Noch besser und klarer beim Telefonieren dank modernster 4G-Technik. Das emporiaSIMPLICITYglam ist ein Telefon für alle, die ein schönes, einfach zu bedienendes Klappenhandy mit Tasten wollen und die keinen Schnickschnack brauchen. Emporia hat bei diesem modernen Tastenhandys das Telefonieren in das Zentrum gerückt. Das neue emporiaSIMPLICITYglam, ein Klappenhandy für Tastenliebhaber, besticht durch hochwertige Ausführung und in schickes Design. Dank Schnellwahltasten, extragroßen Tasten (beleuchtet, erhaben und mit ausgezeichnetem Druckpunkt), individuell verstellbarer Schriftgröße und breitem Bildschirm mit gut lesbarer Schrift ist dieses Telefon super einfach zu bedienen. Ältere Menschen werden schätzen, was sich hinter M4/T4 versteckt. Dieses Kürzel bedeutet, dass das Telefon besonders für Nutzer eines Hörgerätes geeignet ist. Auf der Rückseite ist das Telefon mit der bewährten, patentierten emporia-Notfall-Taste ausgestattet, mit der schnell und unkompliziert Hilfe verständigt werden kann. Einfach die Taste mit dem Herz drücken, und schon wird die Rettungskette aktiviert. Falls mal die Teetasse umkippt, ist das auch kein Problem. Dieses Telefon ist IP54-zertifiziert (staub- und spritzwasserfest) und damit gut geschützt. Nützliche Funktionen sind der Wecker mit Schlummerfunktion, Vibrationsalarm, Kalender, Taschenrechner und die LED-Statusleuchten (für Akku, Anruf, SMS). Im Lieferumfang enthalten sind u.a. die praktische Ladeschale, Kopfhörer, Bedienungsanleitung und ein starker, austauschbarer Li-Ion-Akku.

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  7,11 cm (2.8" )
Touchscreen  Nein
Externe Anzeige  Nein
  
Speicher  
Flashkartenunterstützung  Nein
Kompatible Speicherkarten  Nicht unterstützt
RAM-Kapazität  48 MB
ROM-Kapazität  128 MB
  
Kamera  
Rückkamera  Nein
Frontkamera  Nein
  
Netzwerk  
SIM-Kartensteckplätze  Single SIM
WLAN  Nein
Mobilfunknetzgenerierung  4G
SIM-Kartentyp  NanoSIM
2G-Band (primär SIM)  900,1800 MHz
Unterstützte WCDMA-Bandbreiten  900,2100 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten  900,2100 MHz
  
Datenübertragung  
Bluetooth  Ja
Bluetooth-Version  5.0
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Port  Ja
USB-Stecker  USB Typ-C
  
Nachrichtenübertragung  
SMS (Kurznachrichtendienst)  Ja
  
Audio  
FM-Radio  Nein
  
Leistung  
Batteriekapazität  1300 mAh
Sprechzeit (2G)  480 h
Standby-Zeit (2G)  260 h
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  106 g
Breite  55 mm
Tiefe  18 mm
Höhe  102 mm
  
Technische Details  
Abonnement-Typ  Kein Abonnement
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Typ  Seniorentelefon
Weckerfunktion  Ja
Schutzfunktion  Spritzwassergeschützt
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP54
Rechner  Ja
Kalender  Ja
  
Telefoneigenschaften  
Formfaktor  Drehen
Persönliches Infomanagement (PIM)  Wecker, Taschenrechner, Kalender
Telefonbuch Kapazität  500 Eintragungen
  
GPS-Leistungen  
Standort-Position  Nein
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)  Nein
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C
Betriebsanleitung  Ja
Batteriesatz  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Bildschirmdiagonale:
7,11 cm (2.8" )
Touchscreen:
Nein
Externe Anzeige:
Nein
Flashkartenunterstützung:
Nein
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
RAM-Kapazität:
48 MB
ROM-Kapazität:
128 MB
Rückkamera:
Nein
Frontkamera:
Nein
SIM-Kartensteckplätze:
Single SIM
WLAN:
Nein
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
2G-Band (primär SIM):
900,1800 MHz
Unterstützte WCDMA-Bandbreiten:
900,2100 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten:
900,2100 MHz
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
USB Port:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
FM-Radio:
Nein
Batteriekapazität:
1300 mAh
Sprechzeit (2G):
480 h
Standby-Zeit (2G):
260 h
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Breite:
55 mm
Tiefe:
18 mm
Höhe:
102 mm
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Typ:
Seniorentelefon
Weckerfunktion:
Ja
Schutzfunktion:
Spritzwassergeschützt
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
Rechner:
Ja
Kalender:
Ja
Formfaktor:
Drehen
Persönliches Infomanagement (PIM):
Wecker, Taschenrechner, Kalender
Telefonbuch Kapazität:
500 Eintragungen
Standort-Position:
Nein
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Nein
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Betriebsanleitung:
Ja
Batteriesatz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, handy emporia, handy, emporia, v2274g001, v2274g_001, v227, 4g_001, simplicityglam, weiß, simplicity, glam, white, simplicityglam.4g, zoll, schwarz, seniorentelefon, simplicityglam4g
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 2,90*
ab € 56,93*
€ 74,66*
€ 5,00*
ab € 56,94*
€ 74,67*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,78*
€ 79,49*
€ 4,70*
ab € 60,86*
€ 79,59*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 70,97*
€ 92,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.