Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-140812 Herst.-Nr.: V227-4G_001 EAN/GTIN: 9005613162801 |
| |
|
| | |
| emporia SIMPLICITYglam 4G Einfach und sicher telefonieren mit 4G Ein großes Display und große sehr gut lesbare Tasten machen das empriiaSIMPLICITYglam 4G zu einem einfach bedienbarem Handy. Das Design ist elegant und die integrierte Notruftaste sorgt im Notfall für schnelle Hilfe. Besonders praktisch sind die drei farblich abgehobenen Tasten für Kurzwahlen. Hier lassen sich die wichtigsten Kontakte abspeichern und direkt mit einem Tastendruck anwählen. Beim Aufklappen lassen sich zudem Gespräche direkt annehmen. Weitere Vorteile sind die Kompatibilität zu Hörgeräten und ein Spritzwasserschutz gemäß IP54. Weitere Informationen: | | 3 Jahre Garantie: | nein | 5G: | nein | Akku: | 1300 mAh | Bauweise/Designtyp: | Clamshell | Betriebssystem: | Eigenentwicklung | Bluetooth: | ja | Display-/Bildschirmgröße in Zoll: | 3 | Display-/Bildschirmgröße in cm: | 7 | Dual-SIM: | nein | Externer Antennenanschluss: | nein | Farbdisplay: | ja | Fingerabdruckscanner: | nein | Freisprechen: | ja | GSM (2G): | Quadband | GPS: | nein | Hersteller: | Emporia | Hörgerätekompatibel: | ja | Interner Speicher: | 128 MB | Kamera: | nein | Lieferumfang: | zusätzlicher Akkudeckel ohne Notruftaste | LTE (4G): | ja | Maße (B x H x T): | 55 x 102 x 18 mm | NFC: | nein | Optische Lichtsignale: | ja | Outdoor: | nein | Outdoorfähigkeit: | ja | Produktart: | Clamshell | Produktfarbe: | weiß | Qi-Standard Unterstützung: | nein | Radio: | nein | Schutzart: | IP54 | Sprechzeit: | 480 Min. | Stand-by-Zeit: | 260 Std. | Tastatur: | alphanummerische Tastatur | Tischladestation: | ja | Touchscreen: | nein | TV-Ausgang: | nein | UMTS (3G): | ja | USB Typ C: | ja | Vibrationsalarm: | ja | Videotelefonie: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 57,02* | € 75,64* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 57,03* | € 75,65* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 60,87* | € 80,44* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 60,95* | € 80,55* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 68,50* | € 90,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|