Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO 797167 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor (797167)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2GO 797167 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
2GO 797167 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
2GO 797167 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-7548135
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     797167
EAN/GTIN:
     4010425971676
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Produkttext

für alle Smartphones mit USB Type-C-Buchse - zusätzliche USB-Buchse - Ausgangsleistung 2400mA

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Kabellänge  1,4 m
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Maximale Ausgangsspannung  5 V
Ausgangsstrom  2400 mA
  
Sonstige Funktionen  
Stecker  USB C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1,4 m
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Maximale Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
2400 mA
Stecker:
USB C
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb 2,4a, ladegerät usb, 1x usb ladegerät, 797167, usbnetzladegerät, typec, 2400ma, ladegerät, mobilgeräte, schwarz, indoor, 2400, usbnetzladegert, ladegert, mobilgerte, netz, type
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,96*
€ 10,15*
10 Tage
9
€ 5,00*
ab € 8,27*
€ 12,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,28*
€ 25,60*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.