Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7547505 Herst.-Nr.: LW-U903LC EAN/GTIN: 4014619557486 |
| |
|
| | |
| Alcasa LW-U903LC. Kabellänge: 3 m, Lichtleitertyp: OS2, Anschluss 1: 2x LC, Anschluss 2: 2x LC, Lochdurchmesser: 9 µm (LW-U903LC) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc lc, glasfaser patchkabel, lwu903lc, good, connections, anschluss, u903lc, patchkabel, duplex, singlemode, 9/125, lc/lc, uniboot, lszh, entriegelungslasche, alcasa, lwu903lc., kabellänge:, lichtleitertyp:, lochdurchmesser:, 9125, lclc, kabellnge, lichtleitertyp, lochdurchmesser, kabellänge |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 6,45* | € 9,35* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,80* | € 9,80* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 14,89* | € 20,91* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,51* | € 29,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|