Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 11 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.43" - 2400 x 1080 Pixel (90 Hz) (MZB0AO3EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi Redmi 6934177768200 Smartphone 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 6934177768200 Smartphone 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     2753M-7541738
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0AO3EU
EAN/GTIN:
     6934177768224
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Xiaomi Redmi Note 11 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.43" - 2400 x 1080 Pixel (90 Hz) - 4x x Rückkamera 50 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 13 MP - Twilight Blue
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Xiaomi
Hersteller Art. Nr.  MZB0AO3EU
Modell  Redmi Note 11
EAN/UPC  6934177768187

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xiaomi Redmi Note 11 - Twilight Blue - 4G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp  4G Smartphone
Anzeige  OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.3 cm (6.43") - 409 ppi (Pixel pro" ) - (90 Hz) - AMOLED
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 680 2.4 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO 610
Speicher  RAM 4 GB / 128 GB
Unterstützte Speicherkarte  microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem  Android 11 mit MIUI 13
Hauptkamera  50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Vierte Kamera  2 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera
Vordere Kamera  13 Megapixel f/2.4
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Gesprächszeit  Bis zu 2580 Minuten
Schutz  Staubgeschützt, spritzwassergeschützt
Farbe  Twilight Blue
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  73.87 mm x 8.09 mm x 159.87 mm
Gewicht  179 g
SAR  0,989 W/kg (Körper), 0,596 W/kg (Kopf), 1,996 W/kg (Gliedmaße)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
Schutz  Staubgeschützt, spritzwassergeschützt
Breite  73.87 mm
Tiefe  8.09 mm
Höhe  159.87 mm
Gewicht  179 g
Gehäusefarbe  Twilight Blue
SAR-Wert  0,989 W/kg (Körper), 0,596 W/kg (Kopf), 1,996 W/kg (Gliedmaße)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  4G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 11
Benutzeroberfläche  MIUI 13
Steuerung  GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  FDD-LTE, TDD-LTE
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie  AI Face Unlock
Zusätzliche Funktionen  Z-axis linear vibration motor, zwei Stereo-Lautsprecher, IR-Blaster, Schreib-Booster
  
Medien-Player  
Klangverstärkungen  Hi-Res Audio zertifiziert
  
Prozessor  
Typ  Qualcomm Snapdragon 680
Taktfrequenz  2.4 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Grafiksystem  
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO 610
  
Speicher  
RAM  LPDDR4X SDRAM - 4 GB
Interne Speicherkapazität  128 GB
Speicherschnittstelle  UFS 2.2
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  13 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.4
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  50 Megapixel
Objektivblende  F/1.8
Fokuseinstellung  Automatisch
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps
Merkmale  AI Quad-Kamera
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.2
Sichtfeld (FoV)  118 Grad
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Objektivblende  F/2.4
  
Vierte Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Objektivblende  F/2.4
Funktionen  Tiefenkamera
  
Anzeige  
Typ  OLED-Display
Technologie  AMOLED
Diagonalabmessung  16.3 cm (6.43")
Bildschirmauflösung  2400 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Pixeldichte  409 ppi (Pixel pro" )
Max. Helligkeit  1000 cd/m²
Enhancement-Technologie  Sonnenlichtmodus, Reading Mode 3.0
Wiederholrate  90 Hz
Touch-Abtastrate  180 Hz
Kontrastverhältnis  4500000:1
Merkmale  DCI-P3 Breiter Farbumfang, Dot Display
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Kapazität  5000 mAh
Schnelladetechnologie  Pro Schnellladefunktion
Sprechzeit  2580 Minuten
Laufzeitdetails  Sprechen: bis zu 2580 min
Wiedergabe (Video): bis zu 22 Std.
Wiedergabe (Audio): bis zu 215 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP53, TUV SUD, SGS, IEC 60529
Zubehör im Lieferumfang  Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Staubgeschützt, spritzwassergeschützt
Breite:
73.87 mm
Tiefe:
8.09 mm
Höhe:
159.87 mm
Gehäusefarbe:
Twilight Blue
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
4G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 11
Benutzeroberfläche:
MIUI 13
Steuerung:
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
FDD-LTE, TDD-LTE
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 900
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Sicherheitsgeräte:
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie:
AI Face Unlock
Klangverstärkungen:
Hi-Res Audio zertifiziert
Typ:
Qualcomm Snapdragon 680
Taktfrequenz:
2.4 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
Grafikbeschleuniger:
Qualcomm ADRENO 610
RAM:
LPDDR4X SDRAM - 4 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Speicherschnittstelle:
UFS 2.2
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Sensorauflösung:
13 Megapixel
Linsenöffnung:
F/2.4
Video Auflösungen:
1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Objektivblende:
F/1.8
Fokuseinstellung:
Automatisch
Lichtquelle:
LED-Blitz
Merkmale:
AI Quad-Kamera
Objektiv Typ:
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende:
F/2.2
Sichtfeld (FoV):
118 Grad
Funktionen:
Tiefenkamera
Diagonalabmessung:
16.3 cm (6.43")
Bildschirmauflösung:
2400 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Pixeldichte:
409 ppi (Pixel pro" )
Max. Helligkeit:
1000 cd/m²
Enhancement-Technologie:
Sonnenlichtmodus, Reading Mode 3.0
Wiederholrate:
90 Hz
Touch-Abtastrate:
180 Hz
Kontrastverhältnis:
4500000:1
Kapazität:
5000 mAh
Schnelladetechnologie:
Pro Schnellladefunktion
Sprechzeit:
2580 Minuten
Kennzeichnung:
IP53, TUV SUD, SGS, IEC 60529
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Smartphone Xiaomi, Xiaomi Smartphone, galaxy smartphone 128 gb, smartphone, smartphone android, xiaomi, redmi, note, 2400, 1080, blue, twilight, dualsim, dual, interner, speicher, microsd, slot, oleddisplay, 6.43", pixel, rückkamera, front, camera, rckkamera, oled, display, mzb0ao3eu, 37805, 128gb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 112,14*
€ 143,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 120,02*
€ 153,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 120,15*
€ 153,11*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 149,59*
€ 189,13*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 262,99*
€ 319,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.