Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7540058 Herst.-Nr.: 60610 EAN/GTIN: 4043718013951 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - Serienschalter - 4 x seriell - Desktop | Gruppe | Hubs und Switches | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 60610 | Modell | | EAN/UPC | 4043718013951 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE - Serienschalter - 4 Anschlüsse | Gerätetyp | Serienschalter - 4 Anschlüsse | Untertyp | Seriell | Ports | 4 x seriell | Leistungsmerkmale | Bidirektional | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Serienschalter - 4 Anschlüsse | Gehäusetyp | Desktop | Untertyp | Seriell | Ports | 4 x seriell | Leistungsmerkmale | Bidirektional | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 5 x seriell (RS-232) DB-9 | | | Verschiedenes | | Farbe | Schwarz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Gerätetyp: | Serienschalter - 4 Anschlüsse | Gehäusetyp: | Desktop | Untertyp: | Seriell | Ports: | 4 x seriell | Leistungsmerkmale: | Bidirektional | Schnittstellen: | 5 x seriell (RS-232) DB-9 | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 60610, inline, inline®, seriellumschalter, manuell, 4fach, rs232, 9polig, subd, seriell, umschalter, fach, polig, desktop |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,84* | € 12,74* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 18,13* | € 25,49* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 19,95* | € 27,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|