Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy SM-G990B 16,3 cm (6.4" ) Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 128 GB 4500 mAh Olive (SM-G990BLGDEUB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Artikel-Nr.:
     2753M-7530682
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G990BLGDEUB
EAN/GTIN:
     8806092585270
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  16,3 cm (6.4" )
Bildschirmauflösung  2340 x 1080 Pixel
Touchscreen  Ja
Bildschirmform  Flach
Display-Typ  Dynamic AMOLED 2X
Maximale Bildwiederholrate  120 Hz
Art des Touchscreens  Kapazitiv
Pixeldichte  401 ppi
Abgerundete Displayecken  Ja
  
Prozessor  
Prozessor-Taktfrequenz  1,8 GHz
Prozessorfamilie  Qualcomm Snapdragon
Prozessor  888
Anzahl Prozessorkerne  8
Prozessor Boost-Frequenz  2,84 GHz
  
Speichermedium  
Interne Speicherkapazität  128 GB
  
Kamera  
Rückkamera-Typ  Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)  12 MP
Frontkamera-Typ  Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)  32 MP
Rückkamera-Blitz  Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)  12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)  8 MP
Auflösung Rückkamera  3000 x 4000 Pixel
Rückkamera Blendenzahl  1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl  2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl  2,4
Optischer Zoom  3x
Digitaler Zoom  30x
Frontkamera Blendenzahl  2,2
Flash-Typ  LED
Video-Capture Auflösung  3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildfrequenz  60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit  1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps
Videoaufnahme-Modi  720p,1080p,2160p
Selbstauslöser  Ja
Nachtmodus  Ja
Panorama  Ja
  
Netzwerk  
SIM-Kartensteckplätze  Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung  5G
SIM-Kartentyp  NanoSIM
3G-Standards  HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS
4G-Standard  LTE
WLAN  Ja
Bluetooth  Ja
WLAN-Standards  802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version  5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)  Ja
  
Abonnement  
Abonnement-Typ  Kein Abonnement
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Port  Ja
USB-Stecker  USB Typ-C
USB-Version  2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Konnektivität  USB Typ-C
  
Nachrichtenübertragung  
SMS (Kurznachrichtendienst)  Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)  Ja
E-Mail  Ja
  
Design  
Formfaktor  Balken
Produktfarbe  Olive
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP68
  
Leistungen  
Schnellladung  Ja
Kabelloses Aufladen  Ja
Fingerabdruckscanner  Ja
Gesichtserkennung  Ja
Freisprecheinrichtung  Ja
Sprachbefehl  Ja
Vibrationsalarm  Ja
  
Navigation  
Standort-Position  Ja
GPS  Ja
GLONASS  Ja
BeiDou  Ja
Galileo  Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)  Ja
  
Multimedia  
Unterstützte Audioformate  3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate  3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM
  
Software  
Plattform  Android
Installiertes Betriebssystem  Android 11
App-Verteilungsplattform  Google Play
Virtueller Assistent  Samsung Bixby
  
Batterie  
Batteriekapazität  4500 mAh
  
Sensoren  
Annäherungssensor  Ja
Beschleunigungsmesser  Ja
Umgebungslichtsensor  Ja
Gyroskop  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  177 g
Breite  74,5 mm
Tiefe  7,9 mm
Höhe  155,7 mm
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja
Schnellstartübersicht  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer  Ja
Netzteilstärke  25 W

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Bildschirmdiagonale:
16,3 cm (6.4" )
Bildschirmauflösung:
2340 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
Bildschirmform:
Flach
Display-Typ:
Dynamic AMOLED 2X
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
401 ppi
Abgerundete Displayecken:
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
1,8 GHz
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
888
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2,84 GHz
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
12 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
32 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
8 MP
Auflösung Rückkamera:
3000 x 4000 Pixel
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Optischer Zoom:
3x
Digitaler Zoom:
30x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Flash-Typ:
LED
Video-Capture Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildfrequenz:
60 fps
Videoaufnahme-Modi:
720p,1080p,2160p
Selbstauslöser:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS
4G-Standard:
LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
USB Port:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Konnektivität:
USB Typ-C
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Olive
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Sprachbefehl:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Unterstützte Videoformate:
3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
Batteriekapazität:
4500 mAh
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Breite:
74,5 mm
Tiefe:
7,9 mm
Höhe:
155,7 mm
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Netzteilstärke:
25 W
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, samsung galaxy smartphone, smartphone, smartphone android, samsung, smg990blgdeub, olive, g990blgdeub, galaxy, 128gb, g990b, android, 4500, 8806094561937, dual, g990, smg990b, zoll, dualsim, typc
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 298,64*
€ 344,40*
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 319,00*
€ 368,41*
6 Tage
39
€ 1,00*
ab € 322,91*
€ 372,30*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 362,01*
€ 417,79*
€ 6,78*
ab € 383,14*
€ 438,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,79*
€ 497,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,33*
€ 488,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,53*
€ 463,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,25*
€ 450,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,01*
€ 430,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.