Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's TVA 6000 - Kabelabdeckung - 80 cm - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-7530655
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     6860000
EAN/GTIN:
     8712285350429
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Übersicht

Kurzinfo  Vogels TVA 6000 - Kabelabdeckung - 80 cm - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  6860000
Modell  Vogel's TVA 6000
EAN/UPC  8712285350429

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels TVA 6000 - Kabelabdeckung
Produkttyp  Kabelabdeckung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.9 cm x 1.4 cm
Länge  80 cm
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelabdeckung
Breite  5.9 cm
Tiefe  1.4 cm
Länge  80 cm
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Kabelabdeckung
Breite:
5.9 cm
Tiefe:
1.4 cm
Länge:
80 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: installationskanal schwarz, installationskanal, installationskanal 800 mm, 6000, vogels, 6860000, vogel's, kabelabdeckung, schwarz, tva6000, kabelkanal, cable, duct, black
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,70*
€ 30,31*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 22,10*
€ 30,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,19*
€ 40,79*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 34,47*
€ 46,15*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.