Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Doppel TV Ständer mit rollen für 37-60 Zoll VESA Bildschirme jeweils bis 50kg - Höhenverstellbarer/Schwenkbarer TV Rollwagen - Präsentationswagen für zwei TVs mit A...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Doppel TV Ständer mit rollen für 37-60 Zoll VESA Bildschirme jeweils bis 50kg - Höhenverstellbarer/Schwenkbarer TV Rollwagen - Präsentationswagen für zwei TVs mit A...
StarTech.com Doppel TV Ständer mit rollen für 37-60 Zoll VESA Bildschirme jeweils bis 50kg - Höhenverstellbarer/Schwenkbarer TV Rollwagen - Präsentationswagen für zwei TVs mit A...
StarTech.com Doppel TV Ständer mit rollen für 37-60 Zoll VESA Bildschirme jeweils bis 50kg - Höhenverstellbarer/Schwenkbarer TV Rollwagen - Präsentationswagen für zwei TVs mit A...
StarTech.com Doppel TV Ständer mit rollen für 37-60 Zoll VESA Bildschirme jeweils bis 50kg - Höhenverstellbarer/Schwenkbarer TV Rollwagen - Präsentationswagen für zwei TVs mit A...
StarTech.com Doppel TV Ständer mit rollen für 37-60 Zoll VESA Bildschirme jeweils bis 50kg - Höhenverstellbarer/Schwenkbarer TV Rollwagen - Präsentationswagen für zwei TVs mit A...
StarTech.com Doppel TV Ständer mit rollen für 37-60 Zoll VESA Bildschirme jeweils bis 50kg - Höhenverstellbarer/Schwenkbarer TV Rollwagen - Präsentationswagen für zwei TVs mit A...
StarTech.com Doppel TV Ständer mit rollen für 37-60 Zoll VESA Bildschirme jeweils bis 50kg - Höhenverstellbarer/Schwenkbarer TV Rollwagen - Präsentationswagen für zwei TVs mit A...
StarTech.com Doppel TV Ständer mit rollen für 37-60 Zoll VESA Bildschirme jeweils bis 50kg - Höhenverstellbarer/Schwenkbarer TV Rollwagen - Präsentationswagen für zwei TVs mit A...
StarTech.com Doppel TV Ständer mit rollen für 37-60 Zoll VESA Bildschirme jeweils bis 50kg - Höhenverstellbarer/Schwenkbarer TV Rollwagen - Präsentationswagen für zwei TVs mit A...
StarTech.com Doppel TV Ständer mit rollen für 37-60 Zoll VESA Bildschirme jeweils bis 50kg - Höhenverstellbarer/Schwenkbarer TV Rollwagen - Präsentationswagen für zwei TVs mit A...
Artikel-Nr.:
     2753M-7523301
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     STNDMTVDUO
EAN/GTIN:
     0065030891653
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm

Produkttext

Doppel TV-Wagen | Multimedia-Geräteablage | Für 94,00cm (37") bis 152,40cm (60") BildschirmeMit diesem mobilen Doppel TV Ständer können Sie ein rollendes AV-Medienzentrum einrichten, das sich leicht in Klassenzimmern, Büros, Sitzungssälen, Konferenzen oder Lernumgebungen bewegen lässt.Für eine bessere Stabilität und Sicherheit wurde der mobile Wagen mit einem großen Sockel von 1,22 m x 0,71 m ausgestattet, auf dem Sie zwei Bildschirme von 94,00cm (37") bis 152,40cm (60") mit einem Gewicht von jeweils bis zu 50 kg montieren können.Vollständig an Ihr Setup anpassbarDieser mobile TV Ständer mit Halterung passt sich an die verschiedenen Aufstellungen an, die Sie in Ihrem Büro vorfinden können. Sie können die Höhe Ihres Bildschirms von 1,2 m bis 1,68 m von der Mitte des Fernsehgeräts bis zum Boden einstellen, und die mitgelieferten Einstellindikatoren ermöglichen Ihnen eine präzise Einstellung der idealen Sichthöhe. Zusätzlich erleichtern die Höheneinstellungsindikatoren die Installation und ermöglichen es Ihnen, die bevorzugte Höhe für bestimmte Umgebungen zu notieren. Sie können den Betrachtungswinkel auch individuell innerhalb von +5/-10° neigen, um ihn optimal an Ihre Umgebung anzupassen und Blendeffekte zu reduzieren. Mit den mitgelieferten, feststellbaren Rollen lässt sich das TV Ständer leicht von einem Ort zum anderen bewegen.Platz für Ihre AV-GeräteDieser mobile Universalwagen bietet zwei unabhängig voneinander verstellbare Geräteablagen (Webcam-Ablage und Geräteablage), die jeweils eine Unterstützung von bis zu 5 kg bieten. Die Webcam-Ablage kann auf bis zu 2,37 m angehoben werden, während die Geräteablage auf bis zu 0,90 m vom Boden angehoben werden kann.Langlebige KonstruktionDie langlebige Konstruktion des robusten TV Ständers macht ihn ideal für den kommerziellen Einsatz in Umgebungen mit mehreren Benutzern und häufigem Wechsel zwischen verschiedenen Bereichen. Das integrierte Kabelmanagement sorgt dafür, dass Ihre Kabel geordnet und unsichtbar bleiben.Für das STNDMTVDUO gewährt StarTech.com eine 2-jährige , einschließlich eines kostenlosen, , mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5).The StarTech.com Advantage

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  100 kg
Maximale Bildschirmgröße  152,4 cm (60" )
Befestigungstyp  Flur
Minimale VESA-Halterung  200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung  600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße  94 cm (37" )
Panel-Montage-Schnittstelle  200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 200,600 x 300,600 x 400
Anzahl der Display unterstützt  2
  
Ergonomie  
Höhenverstellung  Ja
Höhenanpassungsrate  1200 - 1685 mm
Neigungswinkelbereich  10 - 5°
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz, Silber
Anti-Diebstahlfunktion  Nein
  
Technische Details  
Anzahl der Räder  4 Rad/Räder
  
Lieferumfang  
Dekorative Abdeckung enthalten  Ja
Anzahl der enthaltenen dekorativen Abdeckungen  2 Stück(e)
Unterlegscheiben enthalten  Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben  10
Distanzstück enthalten  Ja
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter  34
Schrauben enthalten  Ja
Anzahl von Schrauben  75
Betriebsanleitung  Ja
Anzahl der enthaltenen Schraubenschlüssel  1
Sechskantschlüssel enthalten  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  2200 mm
Tiefe (max)  71 cm
Höhe  2400 mm
Gewicht  43 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  1300 mm
Verpackungstiefe  810 mm
Verpackungshöhe  180 mm
Paketgewicht  43 kg
  
Logistische Daten  
Breite des Versandkartons  131 cm
Länge des Versandkartons  81 cm
Höhe des Versandkartons  18 cm
Menge pro Versandkarton  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
44,6 kg
Höchstgewichtskapazität:
100 kg
Maximale Bildschirmgröße:
152,4 cm (60" )
Befestigungstyp:
Flur
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
94 cm (37" )
Anzahl der Display unterstützt:
2
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
1200 - 1685 mm
Neigungswinkelbereich:
10 - 5°
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Anti-Diebstahlfunktion:
Nein
Anzahl der Räder:
4 Rad/Räder
Dekorative Abdeckung enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen dekorativen Abdeckungen:
2 Stück(e)
Unterlegscheiben enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
10
Distanzstück enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter:
34
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
75
Betriebsanleitung:
Ja
Anzahl der enthaltenen Schraubenschlüssel:
1
Sechskantschlüssel enthalten:
Ja
Breite:
2200 mm
Tiefe (max):
71 cm
Höhe:
2400 mm
Verpackungsbreite:
1300 mm
Verpackungstiefe:
810 mm
Verpackungshöhe:
180 mm
Paketgewicht:
43 kg
Breite des Versandkartons:
131 cm
Länge des Versandkartons:
81 cm
Höhe des Versandkartons:
18 cm
Menge pro Versandkarton:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm 2 bildschirme, halbrundschraube, monitorarm startech, startech, stndmtvduo, doppel, ständer, rollen, vesa, präsentationswagen, stnder, prsentationswagen, startech.com, 3760, zoll, bildschirme, jeweils, 50kg, höhenverstellbarer/schwenkbarer, rollwagen, zwei, ablage, dual, cart, 3760in, startechcom, hhenverstellbarerschwenkbarer, höhenverstellbarer, schwenkbarer
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 467,78*
€ 534,60*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 491,34*
€ 558,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 521,33*
€ 603,98*
pro Stück
Frei Haus
ab € 561,70*
€ 624,74*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 564,37*
€ 631,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,73*
€ 751,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,41*
€ 732,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,34*
€ 704,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,82*
€ 695,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,37*
€ 671,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.