Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator GM712 - DLP-Projektor - 3D - 3600 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - 802.11a/b/g/n/ac wireless / Bluetooth 4.2 / Miracast


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Predator GM712 Beamer 4000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Acer Predator GM712 Beamer 4000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Acer Predator GM712 Beamer 4000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Acer Predator GM712 Beamer 4000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Acer Predator GM712 Beamer 4000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Acer Predator GM712 Beamer 4000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Acer Predator GM712 Beamer 4000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Acer Predator GM712 Beamer 4000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7513064
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JUX11.001
EAN/GTIN:
     4710886744115
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Übersicht

Kurzinfo  Acer Predator GM712 - DLP-Projektor - 3D - 3600 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - 802.11a/b/g/n/ac wireless / Bluetooth 4.2 / Miracast
Gruppe  Projektoren
Hersteller  Acer
Hersteller Art. Nr.  MR.JUX11.001
Modell  Predator GM712
EAN/UPC  4710886744115

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Acer Predator GM712 - DLP-Projektor - 3D - 802.11a/b/g/n/ac wireless / Bluetooth 4.2 / Miracast
Gerätetyp  DLP-Projektor - 4K
3D-fähig  Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Lokalisierung  Europa
Helligkeit  3600 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis  10000:1 (dynamisch)
Auflösung  3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis  16:9
Farbunterstützung  1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp  245 Watt
Videoeingang  (NTSC, SECAM, PAL), IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless / Bluetooth 4.2 / Miracast
Lautsprecher  Lautsprecher - integriert
Stromversorgung  Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  310 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  31.3 cm x 24 cm x 11.37 cm
Gewicht  4.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  DLP-Projektor - 4K
3D-fähig  Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Lokalisierung  Europa
  
Projektor  
Helligkeit  3600 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis  10000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche  93.98 cm - 762 cm
Projektionsdistanz  1.3 m - 8 m
Projektionsdistanz-Verhältnis  1.21 - 1.59:1
Digitaler Zoomfaktor  2x
Auflösung  4K2K - 3840 x 2160 (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis  16:9
Farbunterstützung  1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)  240 Hz x 135 kHz
Lampentyp  245 Watt
Besonderheiten  EcoProtection Technologie, ISFccc, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Spielemodus, Fußball-Modus, HDR10-kompatibel, Variable Refresh Rates
  
Objektiv  
Fokustyp  Manuell
Blendenöffnung  F/1.94-2.23
Zoomtyp  Manuell
Zoomfaktor  1.3x
Keystone-Korrekturrichtung  Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur  -30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur  -30 / +30
  
Videoeingang  
TV-System  NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen  VGA, HDMI
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Miracast, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
  
Lautsprecher  
Typ  Integriert
Soundmodus  Mono
Ausgangsleistung/Kanal  10 Watt
Lautsprecher  1 x Misch-Kanal
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
1 x Audio Line-Out
1 x Audio Line-In
1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
1 x USB
1 x SPDIF
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tragetasche, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte
Enthaltene Kabel  1 x HDMI-Kabel
  
Stromversorgung  
Spannungsquelle  AC
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  310 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.5 Watt
  
Maße und Gewicht  
Breite  31.3 cm
Tiefe  24 cm
Höhe  11.37 cm
Gewicht  4.5 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  Up to 80% (non-condensing)
Geräuschentwicklung  30 dB
Schallemission (Sparmodus)  23 dB

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,5 kg
Gerätetyp:
DLP-Projektor - 4K
3D-fähig:
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte:
Lautsprecher
Lokalisierung:
Europa
Helligkeit:
3600 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis:
10000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche:
93.98 cm - 762 cm
Projektionsdistanz:
1.3 m - 8 m
Projektionsdistanz-Verhältnis:
1.21 - 1.59:1
Digitaler Zoomfaktor:
2x
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Farbunterstützung:
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H):
240 Hz x 135 kHz
Lampentyp:
245 Watt
Fokustyp:
Manuell
Blendenöffnung:
F/1.94-2.23
Zoomtyp:
Manuell
Zoomfaktor:
1.3x
Keystone-Korrekturrichtung:
Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur:
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur:
-30 / +30
TV-System:
NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen:
VGA, HDMI
Typ:
Integriert
Soundmodus:
Mono
Ausgangsleistung/Kanal:
10 Watt
Lautsprecher:
1 x Misch-Kanal
Enthaltene Kabel:
1 x HDMI-Kabel
Spannungsquelle:
AC
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
310 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.5 Watt
Breite:
31.3 cm
Tiefe:
24 cm
Höhe:
11.37 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
Up to 80% (non-condensing)
Geräuschentwicklung:
30 dB
Schallemission (Sparmodus):
23 dB
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, Full HD Beamer, FullHD Beamer, beamer acer dlp, beamer, acer beamer, 3600, acer, gm712, 3840, 2160, predator, 16:9, mrjux11001, mr.jux11.001, dlpprojektor, miracast, jux11, projektor, ansilumen, 802.11a/b/g/n/ac, wireless, bluetooth, 80211abgnac, ansi, lumen, hdmi, projector, 10000:1, 4000, 10000, 100001
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 853,62*
€ 891,19*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.139,80*
€ 1.183,10*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.135,78*
€ 1.183,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.194,87*
€ 1.242,83*
Frei Haus
ab € 1.267,87*
€ 1.319,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,10*
€ 1.407,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,03*
€ 1.400,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,25*
€ 1.383,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,63*
€ 1.368,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,80*
€ 1.356,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,78*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 24,59*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 37,10*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X02
ab € 49,65*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 87,40*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 112,33*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X05
ab € 124,87*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.