Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify - ISDN-Kabel - RJ-11 zu RJ-45 - 6 m - Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unify - ISDN-Kabel - RJ-11 zu RJ-45 - 6 m - Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-7479740
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30251-F600-A311
EAN/GTIN:
     4050026016390
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 6m
isdn kabel

Übersicht

Kurzinfo  Unify - ISDN-Kabel - RJ-11 zu RJ-45 - 6 m - Silber
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Unify
Hersteller Art. Nr.  L30251-F600-A311
Modell  
EAN/UPC  4050026016390

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Unify ISDN-Kabel - 6 m - Silber
Typ  ISDN-Kabel
Länge  6 m
Anschluss  RJ-11
Stecker (zweites Ende)  RJ-45
Farbe  Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  ISDN-Kabel
Länge  6 m
Farbe  Silber
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-11
Stecker (zweites Ende)  RJ-45

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
ISDN-Kabel
Länge:
6 m
Farbe:
Silber
Anschluss:
RJ-11
Stecker (zweites Ende):
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: unify, 30251, l30251f600a311, mw6/mw8, mw6mw8, rj11rj45, l30251, f600, a311, isdnkabel, rj11, rj45, silber, anschlussschnur, rj11/rj45, isdn, kabel, anschlußschnur, optiset, e&optipoint, anschluschnur, eoptipoint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.