Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 6 16,3 cm (6.4" ) Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4614 mAh Schwarz (99932640)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Google Pixel 6 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4614 mAh Schwarz
Google Pixel 6 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4614 mAh Schwarz
Google Pixel 6 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4614 mAh Schwarz
Google Pixel 6 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4614 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7424306
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA02900-GB
EAN/GTIN:
     0810029930451
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone

Produkttext

Pixel-Power wie noch nie. Tensor ist der erste Chip seiner Art. Von Google entwickelt, für Pixel gemacht. Der gleiche Chip kommt auch in Pixel 6 Pro zum Einsatz. Er sorgt dafür, dass dein Phone reibungslos und effizient läuft. Intelligenterer Chip - smarteres Phone. Dank hochintelligentem maschinellem Lernen eröffnen sich dir mit deinem Google Phone ganz neue Möglichkeiten. So kannst du dir zum Beispiel Nachrichten und Videos direkt übersetzen lassen - ganz ohne Internet Noch bessere Kamera. Mit dem benutzerdefinierten Bildprozessor von Tensor nimmt die neue Pixel-Kamera deine lustigsten Momente und eindrucksvollsten Sternenhimmel genau so auf, wie du sie in Erinnerung hast. Das bisher leistungsstärkste Pixel. Das neue Pixel überzeugt durch eine bis zu 80 % höhere Leistung als Pixel 5 - so laden Apps schneller und Spiele laufen flüssiger.5 Außerdem wird Energie gespart, damit der Akku länger hält. Das sicherste Pixel-Modell, das es je gab. Tensor bietet zusätzlichen Schutz und funktioniert mit dem neuen Titan M2-Sicherheitschip, damit dein Pixel noch besser vor Angriffen geschützt ist Eine neue Kamera, um die schönsten Momente noch besser festzuhalten. Die neuartige Pixel-Kamera hat größere Sensoren - für sattere Farben, besser erkennbare Details und 150 % mehr Licht als bei Pixel 5. Und mit dem Ultraweitwinkelobjektiv der Rückkamera passt mehr auf deine Fotos - sowohl bei Gruppen- als auch Panoramabildern. Schnell, intelligent, genau auf dich abgestimmt. Sowohl der Akku, der den ganzen Tag hält, als auch die neu konzipierte Benutzeroberfläche sowie das Smooth Display passen sich allesamt deinen Nutzungsgewohnheiten an. Außerdem profitierst du von leistungsstarkem 5G sowie verbessertem WLAN und Bluetooth Dieser 24-Stunden-Akku wird dich begeistern. In 30 Minuten bis zu 50 % geladen.13 Und kann auch deine Kopfhörer laden. Der intelligente Akku reserviert Energie für deine bevorzugten Apps. Und im Extrem-Energiesparmodus wird dein aufgeladenes Pixel sogar 48 Stunden lang mit Strom versorgt Dein Pixel lernt von dir und priorisiert deine Bedürfnisse. Die Live-Anzeige kann dir zur richtigen Zeit die Informationen, die du gerade brauchst, zeigen - zum Beispiel deine Bordkarte vor deinem Flug Sprich fließend Spanisch. Oder Japanisch. Oder Französisch. Erkunde die Welt in anderen Sprachen. Lass deine Chats in Echtzeit übersetzen, hör dir Podcasts mit Untertiteln an und benutze deine Kamera, um Schilder zu lesen - in bis zu 55 Sprachen. Das geht sogar ohne Internet Bereit für die kleinen Unfälle des Alltags. Pixel 6 besteht aus dem bisher stärksten Gorilla Glass - und hat damit eine bis zu zweimal bessere Kratzbeständigkeit als alle früheren Pixel-Modelle.18 Dank Schutzklasse IP68 machen deinem Phone ein bisschen Wasser und Staub nichts aus. Es sieht also nicht nur toll aus, sondern ist auch langlebig. Ein gutes Gefühl dank fortschrittlicher Technologie. Die aktualisierten Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen von Pixel tragen dazu bei, dass du bestmöglich geschützt bist und deine personenbezogenen Daten, Fotos und anderen Inhalte privat bleiben. Integrierter Schutz von Google. Google Tensor, der neue Titan M2-Sicherheitschip, die Sicherheitsupdates für 5 Jahre und der Sicherheitskern tragen gemeinsam dazu bei, dass Privates auch privat bleibt. Dein persönlicher Bodyguard im Taschenformat. Sicherheit leicht gemacht. Der Sicherheits-Hub bündelt all deine Sicherheitseinstellungen an einem zentralen Ort. Außerdem erhältst du Tipps, wie du mit einfachen Schritten für noch mehr Sicherheit sorgen kannst. Deine Privatsphäre, deine Regeln. Dein Pixel hat keine Geheimnisse vor dir. Du hast die Kontrolle über die Mikrofone und Kameras deines Phones und entscheidest, wann sie benutzt werden. Du kannst sie ganz einfach ein- und ausschalten und selbst festlegen, welche Apps Zugriff darauf haben. Jedes Mal ein bisschen besser. Alle paar Monate verbessert Google dein Pixel mit neuen Softwareupdates, damit du bestimmte Aufgaben noch einfacher erledigen kannst. So hast du immer das Gefühl, ein neues Smartphone in der Hand zu haben. Pixel 6 Pro hat sogar noch mehr zu bieten. Jetzt neu: Pixel 6 Pro. Dieses Phone bietet unter anderem ein Teleobjektiv der Profiklasse und ein LTPO-Smooth-Display mit bis zu 120 Hz - und das ist noch nicht alles.

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  16,3 cm (6.4" )
Bildschirmauflösung  1080 x 2400 Pixel
Touchscreen  Ja
Bildschirmform  Flach
Display-Typ  OLED
Display Glasart  Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung  Gorilla Glass Victus
Anzahl der Farben des Displays  16 Millionen Farben
Kontrastverhältnis  1000000:1
Natives Seitenverhältnis  20:9
Maximale Bildwiederholrate  90 Hz
High Dynamic Range Video Unterstützung  Ja
Art des Touchscreens  Kapazitiv
Pixeldichte  411 ppi
Abgerundete Displayecken  Ja
  
Prozessor  
Prozessorfamilie  Google
Prozessor  Tensor
  
Speichermedium  
RAM-Kapazität  8 GB
Interne Speicherkapazität  128 GB
RAM-Typ  LPDDR5
  
Kamera  
Rückkamera-Typ  Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)  50 MP
Frontkamera-Typ  Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)  8 MP
Rückkamera-Blitz  Ja
Sensorgröße der Rückkamera  1/1.31"
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)  12 MP
Rückkamera Blendenzahl  1,85
Zweite Rückkamera Blendenzahl  2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera  1,2 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera  1,25 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera  82°
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera  114°
Digitaler Zoom  7x
Frontkamera Blendenzahl  2
Pixelgröße Frontkamera  1,12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera  84°
Flash-Typ  LED
Video-Capture Auflösung  3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildfrequenz  240 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit  1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps
Videoaufnahme-Modi  1080p,2160p
Autofokus  Ja
Gesichtserfassung  Ja
Video-Stabilisator  Ja
Bildstabilisator  Ja
Bildstabilisator Typ  Optical Image Stabilization (OIS)
Selbstauslöser  Ja
Nachtmodus  Ja
Panorama  Ja
  
Netzwerk  
SIM-Kartensteckplätze  Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung  5G
SIM-Kartentyp  NanoSIM + eSIM
3G-Standards  HSDPA,HSPA+,UMTS
4G-Standard  LTE
WLAN  Ja
Bluetooth  Ja
WLAN-Standards  Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version  5.2
Bluetooth Low Energy (BLE)  Ja
Tethering (Modem-Modus)  Ja
Wi-Fi Direct  Ja
MIMO  Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Port  Ja
USB-Stecker  USB Typ-C
USB-Version  2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Konnektivität  USB Typ-C
  
Nachrichtenübertragung  
SMS (Kurznachrichtendienst)  Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)  Ja
E-Mail  Ja
  
Design  
Formfaktor  Balken
Produktfarbe  Schwarz
Name der Farbe  Stormy Black
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP68
  
Leistungen  
Videoanruf  Ja
Schnellladung  Ja
Kabelloses Aufladen  Ja
Fingerabdruckscanner  Ja
Gesichtserkennung  Ja
Freisprecheinrichtung  Ja
Vibrationsalarm  Ja
  
Navigation  
Standort-Position  Ja
GPS  Ja
GLONASS  Ja
Galileo  Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)  Ja
  
Multimedia  
Lautsprecher  Stereo
  
Software  
Plattform  Android
Installiertes Betriebssystem  Android 12
App-Verteilungsplattform  Google Play
Virtueller Assistent  Google Assistant
  
Batterie  
Batteriekapazität  4614 mAh
  
Sensoren  
Annäherungssensor  Ja
Beschleunigungsmesser  Ja
Umgebungslichtsensor  Ja
Gyroskop  Ja
Barometer  Ja
Magnetsensor  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  207 g
Breite  74,8 mm
Tiefe  8,9 mm
Höhe  158,6 mm
  
Lieferumfang  
Schnellstartübersicht  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Bildschirmdiagonale:
16,3 cm (6.4" )
Bildschirmauflösung:
1080 x 2400 Pixel
Touchscreen:
Ja
Bildschirmform:
Flach
Display-Typ:
OLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Kontrastverhältnis:
1000000:1
Natives Seitenverhältnis:
20:9
Maximale Bildwiederholrate:
90 Hz
High Dynamic Range Video Unterstützung:
Ja
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
411 ppi
Abgerundete Displayecken:
Ja
Prozessorfamilie:
Google
Prozessor:
Tensor
RAM-Kapazität:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
RAM-Typ:
LPDDR5
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
8 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der Rückkamera:
1/1.31"
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,85
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera:
1,2 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
1,25 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera:
82°
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera:
114°
Digitaler Zoom:
7x
Frontkamera Blendenzahl:
2
Pixelgröße Frontkamera:
1,12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera:
84°
Flash-Typ:
LED
Video-Capture Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildfrequenz:
240 fps
Videoaufnahme-Modi:
1080p,2160p
Autofokus:
Ja
Gesichtserfassung:
Ja
Video-Stabilisator:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Selbstauslöser:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
3G-Standards:
HSDPA,HSPA+,UMTS
4G-Standard:
LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Tethering (Modem-Modus):
Ja
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
USB Port:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Konnektivität:
USB Typ-C
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Stormy Black
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Lautsprecher:
Stereo
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Virtueller Assistent:
Google Assistant
Batteriekapazität:
4614 mAh
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Barometer:
Ja
Magnetsensor:
Ja
Breite:
74,8 mm
Tiefe:
8,9 mm
Höhe:
158,6 mm
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Google Smartphone, Smartphone Google, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, android smartphone schwarz, smartphone, google handy, google, pixel, 302491, ga02900gb, 02900, ga02900, 128gb, android, 4614, stormy, dualsim, schwarz, black, 1080, kamera, 2400, 99932640, dual, schwar, speicher, juodas, amoled, tensor, vidine, viena
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 368,61*
€ 429,75*
Frei Haus
ab € 407,62*
€ 472,06*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 410,02*
€ 474,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,87*
€ 565,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,33*
€ 556,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,68*
€ 526,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,32*
€ 514,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,02*
€ 487,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.