Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy SM-G525F 13,5 cm (5.3" ) Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz (SM-G525FZKDEEH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7396245
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G525FZKDEEH
EAN/GTIN:
     8806092174931
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  13,5 cm (5.3" )
Bildschirmauflösung  1480 x 720 Pixel
Touchscreen  Ja
Bildschirmform  Flach
Display-Typ  PLS
Anzahl der Farben des Displays  16 Millionen Farben
Art des Touchscreens  Kapazitiv
  
Prozessor  
Prozessor-Taktfrequenz  2 GHz
Prozessorfamilie  Samsung Exynos
Prozessor  850
Anzahl Prozessorkerne  8
  
Speichermedium  
RAM-Kapazität  4 GB
Interne Speicherkapazität  64 GB
USB-Massenspeicher  Ja
  
Kamera  
Rückkamera-Typ  Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)  16 MP
Frontkamera-Typ  Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)  5 MP
Rückkamera-Blitz  Ja
Rückkamera Blendenzahl  1,8
Digitaler Zoom  10x
Frontkamera Blendenzahl  2,2
Video-Capture Auflösung  1920 x 1080 Pixel
  
Netzwerk  
SIM-Kartensteckplätze  Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung  4G
SIM-Kartentyp  NanoSIM
3G-Standards  UMTS
4G-Standard  LTE-TDD und LTE-FDD
WLAN  Ja
Bluetooth  Ja
WLAN-Standards  802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version  5.0
Frequenzband  Quad-Band
unterstützte 3G-Bandbreiten  850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten  700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Tethering (Modem-Modus)  Ja
Wi-Fi Direct  Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)  Ja
  
Abonnement  
Abonnement-Typ  Kein Abonnement
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Port  Ja
USB-Stecker  USB Typ-C
USB-Version  2.0
Kopfhörer-Konnektivität  3,5 mm
  
Nachrichtenübertragung  
SMS (Kurznachrichtendienst)  Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)  Ja
E-Mail  Ja
  
Design  
Formfaktor  Balken
Produktfarbe  Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP68
  
Leistungen  
Gesichtserkennung  Ja
Vibrationsalarm  Ja
  
Navigation  
Standort-Position  Ja
GPS  Ja
GLONASS  Ja
BeiDou  Ja
Galileo  Ja
WLAN basierte Ortung  Ja
  
Software  
Plattform  Android
App-Verteilungsplattform  Google Play
Virtueller Assistent  Samsung Bixby
  
Batterie  
Batteriekapazität  3000 mAh
Sprechzeit (4G)  31 h
Browsingzeit (WLAN)  13 h
Browsingzeit (4G)  13 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit  56 h
Kontinuierliche Videowiedergabe  13 h
  
Sensoren  
Annäherungssensor  Ja
Beschleunigungsmesser  Ja
Umgebungslichtsensor  Ja
Gyroskop  Ja
Geomagnetischer Sensor  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  172 g
Breite  71,6 mm
Tiefe  9,2 mm
Höhe  147,1 mm
  
Lieferumfang  
Schnellstartübersicht  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB
Sim Karten Auswerfer  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Bildschirmdiagonale:
13,5 cm (5.3" )
Bildschirmauflösung:
1480 x 720 Pixel
Touchscreen:
Ja
Bildschirmform:
Flach
Display-Typ:
PLS
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
850
Anzahl Prozessorkerne:
8
RAM-Kapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
64 GB
USB-Massenspeicher:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
16 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Digitaler Zoom:
10x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Video-Capture Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
UMTS
4G-Standard:
LTE-TDD und LTE-FDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.0
Frequenzband:
Quad-Band
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Tethering (Modem-Modus):
Ja
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
USB Port:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Konnektivität:
3,5 mm
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Gesichtserkennung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN basierte Ortung:
Ja
Plattform:
Android
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
Batteriekapazität:
3000 mAh
Sprechzeit (4G):
31 h
Browsingzeit (WLAN):
13 h
Browsingzeit (4G):
13 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
56 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
13 h
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Breite:
71,6 mm
Tiefe:
9,2 mm
Höhe:
147,1 mm
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, samsung galaxy handy 5 zoll, smartphone, samsung galaxy smartphone, samsung, smg525fzkdeeh, galaxy, 3000, g525fzkdeeh, xcover, black, smg525f, zoll, dualsim, typc, schwarz, g525f, dual
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,42*
€ 401,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,45*
€ 399,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,61*
€ 374,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,44*
€ 364,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,08*
€ 336,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.