Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Voice Tracer DVT2010 - Voicerecorder - 8GB - Aluminium / Silber (DVT2010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips VoiceTracer Aluminium, Schwarz
Philips VoiceTracer Aluminium, Schwarz
Philips VoiceTracer Aluminium, Schwarz
Philips VoiceTracer Aluminium, Schwarz
Philips VoiceTracer Aluminium, Schwarz
Philips VoiceTracer Aluminium, Schwarz
Philips VoiceTracer Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7393397
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DVT2010
EAN/GTIN:
     0855971006755
Suchbegriffe:
Audio-Recorder
Audiorecorder
Diktier-Gerät
Diktiergerät

Übersicht

Kurzinfo  Philips Voice Tracer DVT2010 - Voicerecorder - 8 GB - Aluminium / Silber
Gruppe  Tragbares Audio
Hersteller  Philips
Hersteller Art. Nr.  DVT2010
Modell  Voice Tracer DVT2010
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Philips Voice Tracer DVT2010 - Voicerecorder - Flash-Speicherkarte, interner Flash-Speicher
Produkttyp  Voicerecorder Flash-basiert
Medieninhaltsquelle  Flash-Speicherkarte, interner Flash-Speicher
Farbe  Aluminium / Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.1 cm x 1.9 cm x 3.8 cm
Gewicht  55 g
Wiedergabe-Digitalstandards  PCM, MP3
Klang-Ausgabemodus  Stereo
Digitale Aufnahmezeit  12 Stunden - PCM-Aufzeichnung, 297 Std. - SP (Standard Play), 90 Std. - HQ (High Quality), 2370 Min. - SLP (Super Long Play)
Bildschirm  LCD einfarbig
Radio  FM
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSD
Integrierter Arbeitsspeicher  8 GB
Lautsprecher  1 x Lautsprecher - eingebaut
Kopfhörer  Kopfhörer - binaural - Ohrstöpsel
Mikrofon  Mikrofon - eingebaut - Stereo
Batterie  2 x Typ AAA

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Voicerecorder
Digitalplayertyp  Flash-basiert
Farbe  Aluminium / Silber
Audio-Formate  PCM, MP3
  
Audiosystem  
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSD
Integrierter Arbeitsspeicher  8 GB
Unterstütztes Dateisystem  8 GB
Klang-Ausgabemodus  Stereo
Funktionen  Digital Player, Digital Recorder, digitaler Sprachrecorder, Radio
Medieninhaltsquelle  Flash-Speicherkarte, interner Flash-Speicher
  
Bildschirm  
Typ  LCD - einfarbig
Anzeigenbeleuchtung  Ja
  
Lautsprechersystem  
Lautsprecher  1 x Lautsprecher - eingebaut
Treiberdetails  Lautsprecher: 1 x Breitbandtreiber - 28 mm
  
Digital Player (Recorder)  
Aufnahmezeit  12 Stunden - PCM-Aufzeichnung, 297 Std. - SP (Standard Play), 90 Std. - HQ (High Quality), 2370 Min. - SLP (Super Long Play)
Unterstützte Bit-Rate  8 - 320Kbps (MP3)
  
Radio  
Radio-Tuner  FM
Tuner-Frequenzbereich  87.5 - 108 MHz
  
Kopfhörer  
Kopfhörertyp  Kopfhörer - binaural - Ohrstöpsel
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofon - eingebaut
Betriebsart des Mikrofons  Stereo
Empfindlichkeit am Mikrofon einstellbar  Ja
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
USB 2.0
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  USB-Kabel
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Batterie
  
Batterie  
Batterie  2 x Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl  2
Betriebszeit (bis zu)  40 Stunden
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Zusätzliche Anforderungen  USB-Anschluss
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  11.1 cm
Tiefe  1.9 cm
Höhe  3.8 cm
Gewicht  55 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Voicerecorder
Digitalplayertyp:
Flash-basiert
Farbe:
Aluminium / Silber
Audio-Formate:
PCM, MP3
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSD
Integrierter Arbeitsspeicher:
8 GB
Unterstütztes Dateisystem:
8 GB
Klang-Ausgabemodus:
Stereo
Medieninhaltsquelle:
Flash-Speicherkarte, interner Flash-Speicher
Typ:
LCD - einfarbig
Anzeigenbeleuchtung:
Ja
Lautsprecher:
1 x Lautsprecher - eingebaut
Treiberdetails:
Lautsprecher: 1 x Breitbandtreiber - 28 mm
Unterstützte Bit-Rate:
8 - 320Kbps (MP3)
Radio-Tuner:
FM
Tuner-Frequenzbereich:
87.5 - 108 MHz
Kopfhörertyp:
Kopfhörer - binaural - Ohrstöpsel
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Betriebsart des Mikrofons:
Stereo
Empfindlichkeit am Mikrofon einstellbar:
Ja
Anschlusstyp:
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm) , USB 2.0
Zubehör im Lieferumfang:
USB-Kabel
Stromversorgungsgerät:
Batterie
Batterie:
2 x Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl:
2
Betriebszeit (bis zu):
40 Stunden
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Zusätzliche Anforderungen:
USB-Anschluss
Breite:
11.1 cm
Tiefe:
1.9 cm
Höhe:
3.8 cm
Weitere Suchbegriffe: diktiergeräte digital philips, diktier gerät, diktiergerät digital, 2010, philips, dvt2010, voice, tracer, voicerecorder, aluminium, silber, digitales, diktiergerät, aufzeichnungsdauer, max., grau, voicetracer, audio, recorder, diktiergert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 46,92*
€ 63,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,48*
€ 81,88*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.