Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Voice Tracer DVT1120 - Voicerecorder - 1 Watt - 8GB - Grau (DVT1120)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips VoiceTracer 12 kHz Grau
Philips VoiceTracer 12 kHz Grau
Philips VoiceTracer 12 kHz Grau
Philips VoiceTracer 12 kHz Grau
Philips VoiceTracer 12 kHz Grau
Philips VoiceTracer 12 kHz Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-7393395
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DVT1120
EAN/GTIN:
     0855971006717
Suchbegriffe:
Audio-Recorder
Audiorecorder
Diktier-Gerät
Diktiergerät

Übersicht

Kurzinfo  Philips Voice Tracer DVT1120 - Voicerecorder - 1 Watt - 8 GB - Grau
Gruppe  Tragbares Audio
Hersteller  Philips
Hersteller Art. Nr.  DVT1120
Modell  Voice Tracer DVT1120
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Philips Voice Tracer DVT1120 - Voicerecorder - interner Flash-Speicher
Produkttyp  Voicerecorder Flash-basiert
Medieninhaltsquelle  Interner Flash-Speicher
Farbe  Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.8 cm x 1.9 cm x 3.4 cm
Gewicht  46 g
Wiedergabe-Digitalstandards  WAV, PCM
Klang-Ausgabemodus  Mono
Ausgabeleistung  1 Watt
Digitale Aufnahmezeit  34 Std. - HQ (High Quality), 46 hours - SP (Standard Play)
Bildschirm  LCD einfarbig
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSD
Integrierter Arbeitsspeicher  8 GB
Lautsprecher  1 x Lautsprecher - eingebaut - 1 Watt - 750 - 18000 Hz
Mikrofon  Mikrofon - eingebaut - Mono
Batterie  2 x Typ AAA

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Voicerecorder
Digitalplayertyp  Flash-basiert
Farbe  Grau
Audio-Formate  WAV, PCM
  
Audiosystem  
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSD
Integrierter Arbeitsspeicher  8 GB
Unterstütztes Dateisystem  8 GB
Klang-Ausgabemodus  Mono
Funktionen  Digital Player, digitaler Sprachrecorder
Medieninhaltsquelle  Interner Flash-Speicher
  
Verstärker  
Ausgangsleistung/gesamt  1 Watt
  
Bildschirm  
Typ  LCD - einfarbig
  
Lautsprechersystem  
Lautsprecher  1 x Lautsprecher - eingebaut - 1 Watt - 750 - 18000 Hz
Treiberdetails  Lautsprecher: 1 x Breitbandtreiber - 28 mm
  
Digital Player (Recorder)  
Aufnahmezeit  34 Std. - HQ (High Quality), 46 hours - SP (Standard Play)
Unterstützte Bit-Rate  384 - 512Kbps
Stimmaktivierungsmodus  Ja
Besonderheiten  Direkte Aufnahme mit einem Knopfdruck
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofon - eingebaut
Betriebsart des Mikrofons  Mono
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
USB
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  USB-Kabel
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Batterie
  
Batterie  
Batterie  2 x Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl  2
Betriebszeit (bis zu)  12 Stunden
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Zusätzliche Anforderungen  USB-Anschluss
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10.8 cm
Tiefe  1.9 cm
Höhe  3.4 cm
Gewicht  46 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Voicerecorder
Digitalplayertyp:
Flash-basiert
Farbe:
Grau
Audio-Formate:
WAV, PCM
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSD
Integrierter Arbeitsspeicher:
8 GB
Unterstütztes Dateisystem:
8 GB
Klang-Ausgabemodus:
Mono
Funktionen:
Digital Player, digitaler Sprachrecorder
Medieninhaltsquelle:
Interner Flash-Speicher
Ausgangsleistung/gesamt:
1 Watt
Typ:
LCD - einfarbig
Lautsprecher:
1 x Lautsprecher - eingebaut - 1 Watt - 750 - 18000 Hz
Treiberdetails:
Lautsprecher: 1 x Breitbandtreiber - 28 mm
Aufnahmezeit:
34 Std. - HQ (High Quality), 46 hours - SP (Standard Play)
Unterstützte Bit-Rate:
384 - 512Kbps
Stimmaktivierungsmodus:
Ja
Besonderheiten:
Direkte Aufnahme mit einem Knopfdruck
Betriebsart des Mikrofons:
Mono
Anschlusstyp:
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm) , USB
Zubehör im Lieferumfang:
USB-Kabel
Stromversorgungsgerät:
Batterie
Batterie:
2 x Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl:
2
Betriebszeit (bis zu):
12 Stunden
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Zusätzliche Anforderungen:
USB-Anschluss
Breite:
10.8 cm
Tiefe:
1.9 cm
Höhe:
3.4 cm
Weitere Suchbegriffe: diktiergeräte digital philips, diktier gerät, diktiergerät digital, 1120, philips, dvt1120, voice, tracer, voicerecorder, watt, grau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 31,28*
€ 43,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,97*
€ 60,04*
€ 6,90*
ab € 49,30*
€ 67,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.