Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT PARAPROJECT TC5 - Netzteil - 2.8 A - PD - 10 Ausgabeanschlussstellen (5 Stück USB-C, 5 Stück 9-poliger USB Typ A) - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-7332459
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     990587999
EAN/GTIN:
     4006793002876
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  PARAT PARAPROJECT TC5 - Netzteil - 2.8 A - PD - 10 Ausgabeanschlussstellen (5 x USB-C, 5 x 9-poliger USB Typ A) - Schwarz
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  PARAT
Hersteller Art. Nr.  990587999
Modell  PARAPROJECT TC5
EAN/UPC  4006793002876

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  PARAT PARAPROJECT TC5 Netzteil - 5 x USB-C, 5 x 9-poliger USB Typ A
Produkttyp  Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15.2 cm x 9.5 cm x 3.3 cm
Gewicht  486 g
Farbe  Schwarz
Ausgangsanschlusstyp  Gesamt 10: 5 x USB-C, 5 x 9-poliger USB Typ A
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100/240 V
Elektrischer Strom max.  2.8 A
Schnellladetechnologie  Power Delivery
Kabel  Stromkabel

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Entwickelt für  Tablet, Notebook
Breite  15.2 cm
Tiefe  9.5 cm
Höhe  3.3 cm
Gewicht  486 g
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100/240 V
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 10: 5 x 24-poliger USB-C, 5 x 9-poliger USB Typ A
Elektrischer Strom max.  2.8 A
Schnellladetechnologie  Power Delivery
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel
Kennzeichnung  EN55022, FCC, EN 60950-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Netzteil
Entwickelt für:
Tablet, Notebook
Breite:
15.2 cm
Tiefe:
9.5 cm
Höhe:
3.3 cm
Farbe:
Schwarz
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100/240 V
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 10: 5 x 24-poliger USB-C, 5 x 9-poliger USB Typ A
Elektrischer Strom max.:
2.8 A
Schnellladetechnologie:
Power Delivery
Enthaltene Kabel:
Stromkabel
Kennzeichnung:
EN55022, FCC, EN 60950-1
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, netzteil notebook usb c, netzteil notebook, ladegerät usb 5 fach, 990587999, parat, paraproject, usbc, geräte, usba, schwarz, gerte, twincharger, netzteil, ausgabeanschlussstellen, 9poliger, twincharge, poliger
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,07*
€ 105,47*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 85,92*
€ 108,50*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 89,30*
€ 112,29*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 8,99*
ab € 100,98*
€ 126,53*
7 Tage
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 155,06*
€ 192,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.