Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Neomax 240 mobile Stativ Smartphone 3 Bein(e) Schwarz (52525)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cullmann Neomax 240 mobile Stativ Smartphone 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Neomax 240 mobile Stativ Smartphone 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Neomax 240 mobile Stativ Smartphone 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Neomax 240 mobile Stativ Smartphone 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Neomax 240 mobile Stativ Smartphone 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Neomax 240 mobile Stativ Smartphone 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Neomax 240 mobile Stativ Smartphone 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Neomax 240 mobile Stativ Smartphone 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7322188
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     52525
EAN/GTIN:
     4007134023321
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
dreibein stativ

Produkttext

Die drei Modelle, das NEOMAX 220, NEOMAX 240 und NEOMAX 260 unterscheiden sich durch die unterschiedlichen Auszugshöhen von 78 cm (NEOMAX 220), 112 cm (NEOMAX 240) und 128 cm (NEOMAX 260). Außerdem verfügen das NEOMAX 240 und das NEOMAX 260 über eine zweifach ausziehbare Mittelsäule. Mit diesen Besonderheiten werden die kompakten NEOMAX-Reisestative zum „Immer dabei“ Begleiter, der sich - dank dem separat erhältlichen Smartphone-Halter - auch für anspruchsvolle Smartphone-Fotografie eignet. Wer das NEOMAX ganz besonders schnell zur Hand haben will, befestigt es einfach mit dem Karabinerhaken der Mittelsäule am Rucksack oder der Gürtelschnalle. Schneller geht es nicht mehr.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Zweck  Smartphone
Höchstgewichtskapazität  3 kg
Anzahl der Beine  3 Bein(e)
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe (max)  112 cm
Höhe (min)  11 cm
Gewicht  626 g
  
Lieferumfang  
Tragetasche  Ja
Smartphone-Halter  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Zweck:
Smartphone
Höchstgewichtskapazität:
3 kg
Anzahl der Beine:
3 Bein(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Höhe (max):
112 cm
Höhe (min):
11 cm
Tragetasche:
Ja
Smartphone-Halter:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 52525, cullmann, neomax, mobile, stativ, smartphone, bein(e, schwarz, beine, bein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 45,52*
€ 62,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,93*
€ 76,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.